49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-0.6 質量(kg)46.8 ワイヤー(構成)7×7
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
用途小径の交差穴の微細バリ取り 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材ステンレス 入数1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付方式マグネット 材質ゴムマグネット セット内容今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)105×190
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
1セット(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。イザナスは、あらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強カ・高弾性繊維で、優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定性をもつ先端素材です。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
材質【側】イザナス 長さ(m)50
1巻(50m)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
当日出荷

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
当日出荷

1袋(20個)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート 包装JAN付袋入り 寸法h(mm)0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)ヘアーライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブロンズ発色 板厚(mm)0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブラスト処理 板厚(mm)0.8
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40 ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む) ワイヤー長(mm)900 寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)