JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)18
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)18
スリング径(mm)18
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42
ロープ径(Φmm)18
アイ部幅(mm)160
アイの長さ(mm)320
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)18
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-65
質量(kg)4.6
全長(m)3
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-68
質量(kg)7.9
全長(m)6
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)18
破断荷重(kN)230
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W22、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)218
フック寸法g(mm)45
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
リング寸法d(mm)23
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)90
リング寸法s(mm)17
フック寸法h(mm)30
フック寸法a(mm)29
フック寸法d2(mm)16
フック寸法W(mm)42
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-2
材質SUS304
寸法l(mm)14
適合ワイヤ径(Φmm)2
寸法h(mm)18
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる!
ワイヤーの切断に最適
抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる
軽く片手で作業ができる
未使用時に刃を閉じておけるロック機能付
安全ストッパー付
全長(mm)190
材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66
質量(g)280
切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-67
質量(kg)6.8
全長(m)5
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)18
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W16
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)18
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2493
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)940
寸法L(mm)72
ねじ径M20
寸法d(mm)45
寸法t(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)29
使用荷重(kN)19.60
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)29
寸法t(mm)110
寸法e(mm)218
ロープ径(Φmm)18
寸法W(mm)42
寸法s(mm)14
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)30
寸法g(mm)45
寸法w(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)8
寸法L(mm)36
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)21
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)6
使用荷重(kN)0.10
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W22
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック(t)3.2
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1963
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)2
種類スナップフック
寸法L(mm)18
寸法S(mm)6
寸法D(mm)2.5
寸法W(mm)6.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び25
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック(t)3.2
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1233
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)72
寸法L(mm)36
レンチサイズ(mm)2.0
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
寸法L(mm)36
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)21
寸法D(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)18
寸法W2(mm)35
使用荷重(kN)0.10
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9725
質量(g)19
寸法L(mm)36
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)21
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)18
使用荷重(kN)0.10
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-3250
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)26
寸法L(mm)36
寸法d(mm)14
寸法t(mm)3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)0.59
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A5022S 5.0t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)29
寸法t(mm)140
寸法e(mm)218
ロープ径(Φmm)18
寸法W(mm)42
寸法s(mm)13
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)30
寸法g(mm)45
寸法w(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法A(mm)160/26
寸法D(mm)22/62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)80/44
寸法C(mm)31.5
寸法G(mm)49
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングA5022S 5t
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ