27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。 トラスコ品番815-7646 質量(kg)10 全長(m)200
1巻(200m)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ネグロス電工 動画あり
1巻
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SD-WBC1 ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y3P-□ ナットゆるみ止め付 適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)カラーワイヤー:Φ3(被覆外径Φ5)
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)