ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様未晒120g/m2 PP紐
種別お酒用手提袋
寸法(mm)210×100×370
質量(g)55
タイプワイン・日本酒2本
1ケース(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロングワイン2本カブセ箱用手提袋。 厚めのクラフト紙を使用してます。
仕様未晒120g/m2 スピンドル紐
種別お酒用手提袋
寸法(mm)250×105×470
質量(g)76
タイプロングワイン2本
1ケース(100枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
K-12・K-46のギフト箱が入る手提げ袋。2本用。お酒好きの人へのプレゼントにぴったり。
仕様底パット付 スピンドル紐
寸法(mm)210×100×380
質量(g)54
構成部品1
ワイン2本用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。手紐:アクリル紐。入数:10枚
用途2本用
材質ライナー紙120g
寸法(mm)幅200×マチ100×高365
1パック(10枚)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m2)140
こんなお得な商品も!

手提げ紙袋
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
もっとも汎用性の高い、プレーンな手提げ袋です。マチは広め、高さは低めに設計したサイズです。物の出し入れがスムーズなのでお弁当やケーキ等斜めにしたくないものを入れるのにオススメです。
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付
幅(mm)130
高さ(mm)360
マチ(mm)90
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
材質両面コート紙(表面マットPP加工)
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
材質コート紙140g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×365
1枚(200枚)
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
レギュラーワイン2本用手提げ箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。 適応瓶 約80Φ×320Hまで。
質量(g)126
仕様E段 スピンドル紐付き
種別ワイン・洋酒箱
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m2)140
正面と側面を2色で彩りました。
箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。
マチ(mm)120
幅(mm)140
高さ(mm)400
材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル
寸法(mm)140×120×400
再生プラスチックを使用した環境配慮型商品。(グリーン購入法適合品)。<ご使用上の注意>。使い始めや長時間ペン先を上の状態にしておきますと、インキが下がり薄くなる事があります。その場合ペン先を下向きにし、しばらく置くと濃く筆記できます。ご使用後はキャップをしっかり閉め、横置きにしてください。
材質軸・キャップ・ホルダー:再生PP、ペン先 太/細:PET
本体質量(g)25
線幅(mm)角芯:2.5~6/丸芯:1~2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.5×24×24
インクアルコール系インク
入数10/100
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
パッケージヘッダー付きOPP袋
線の太さ細字/太字
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン
色サンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)
質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。
寸法(mm)120×85×390
タイプ720mL1本
種別お酒用手提袋
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施されたボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトル等を固定するパーツが付いているので安定感抜群です。直径80mmまでのボトルに対応しています。
マチ(mm)110
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1934
アズワン品番65-7675-42
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1956
アズワン品番65-7668-37
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1950
アズワン品番65-7721-91
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
。Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2041
アズワン品番65-7667-63
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
。Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●深さ:16.1mm●コード番号:195-1994
アズワン品番65-7722-71
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●材質:真鍮●コード番号:195-1958
アズワン品番65-7668-38
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ソフトタイプで手触りやわらかです。
厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに
部品の持ち運びに
パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に
種類手抜き袋
入数(枚)20
ケーキボックスやアレンジフラワーなど幅広の商品もすっぽり。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。
トラスコ品番137-5848
厚さ(mm)1.1
材質/仕上天然ゴム
色ネイビー/ワインレッド
質量(g)15
厚さ1.1mm
穴数4
番手#55×16
折径(mm)220
切り幅(mm)16
1袋(2本)
¥429
税込¥472
当日出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応)
全長(m)2.08(6’10”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000
グリップ部(mm)リアグリップ:215
自重(g)61
継数(本)2
仕舞(cm)107
先径(mm)1.2
カーボン(%)96
グラス(%)4
適合ルアー質量(g)MAX5
適合ライン(号)PE:MAX0.4
適合ライン(lb)MAX4
魚種ジグヘッド/メバル・アジ
1本
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1種類のカラー目盛でOK!
乳白色からダークブラウン系の薬液まで目盛が見える!
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます
イタリアではラディッキオ・ロッソと呼ばれる、ワインレッドの葉と真っ白な葉脈のコントラストが美しい高級食材です。チコリの変種で、日本ではフランス語のトレビスという名で知られています。400~500gで収穫。チコリ/トレビスの中でも苦みが少ないタイプです。虫が寄り付きにくく、有機栽培が比較的かんたんです。秋まきの場合は年内採りがお薦めですが、暖地では越冬も可能です。【効能】。紫色はポリフェノールの一種、アントシアニンの色素で、抗酸化作用やがん抑制、視力向上などに効果があります。カリウム(100gあたり290mg)が豊富に含まれているので血圧降下が期待できます。【栽培方法】。・種播き:ポットに種を3~4粒まき (セルトレー・直播きも可)。・播種適期:3月~5月、9月~10月。・場所:日当たりの良い場所。株間:本葉2~3枚で、1本に間引きし、本葉4~5枚で、株間を約30cmとって定植。・定植:本葉4~5枚で、株間を約30cmとって定植。・収穫:定植から80~90日、種まきから100~120日【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
ターゲットを選ばないライトジギング・ショアジギング専用アシスト。
用途今までのジギングフックにはない細軸&ワイドゲイプ設計のニューコンセプトフックと弾性のあるオリジナルブレイドラインとのコンビネーションがショア、オフショアにかかわらずライトタックルでのジギング全般に対応。確実な2本掛けを実現し、バレを防ぎます。フックにはフトコロ強度をUPさせるCF加工(PAT.)を施し、ロングテーパーに仕上げた細軸フック「パイクAS-03」を採用。コツッとした小さなバイトも確実に捕えます。シーバス、マダイをメインターゲットにタチウオ、青物等をターゲットにしたライトジギングに最適です。
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 16.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mmエントリ数 = 2色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.5mm2ピン径 = 1.8 mm, 1.4mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 20AWG全長 = 14.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ