59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム レール長さ(mm)640mm 可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギライブウェルネット
使いやすい!ちょうどいいサイズのワカサギ釣り用ライブウェルネット!
適合【バケツ】伸和社製角型3L 材質ABS 寸法(mm)152×155×130
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

アルファタックルワカサギ B.I.D 電動
スタイリッシュでシンプルな使いやすさ。操作簡単、B.I.D 電動が登場!! アウトドアシーンにおいて釣趣・食味に優れ、且つファミリー・ビギナーの方でも気軽に愉しめるワカサギ釣り。 その便利さから、ボートで、氷上で、ドーム船で、電動リールの使用は常識となって来ています。 簡単な操作性だけでなく、細部の機能にこだわり、圧倒的に使いやすいオールラウンドリールが完成致しました。 WAKASAGI B.I.D TOPと組み合わせることで、状況に合わせた多彩な戦略を組み立てる事が出来ます。 人間工学に基づいた、より多くのアングラーの手にフィットするスティックシェイプ ボディ。落下性能に優れた縦置き2BBスプール。それはさらに快適且つ繊細なリール捌きを可能と致します。
ベアリング2 自重(g)105
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂 レール(mm)【付属】600 レールタイプ【付属】つりピタ600
1セット
4,598 税込5,058
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OR 材質フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径9.5mmグラスファイバー 質量(kg)約5.6 寸法(cm)(約)210×210×H150 アズワン品番64-9354-31 収納時寸法(cm)(約)82×17×17
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アルファタックルBIDワカサギセット
ワカサギ用リールロッドセット
錘負荷(号)1-5
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプベース
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。 錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。 L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)~85
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m) 出力(W)100 消費電力(W)約3 周波数(kHz)200(TD03・3P) 本体質量(kg)約0.7 表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備 電源電圧(V)DC11~14 機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○ 表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170 色配列6種類 表示ドット数480×272 消費電流約0.25A/12V 取扱説明書(2.25MB) 画面仕様縦型 背景色3色
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファタックルBIDワカサギ
ワカサギ用ロッド(単体)
錘負荷(号)1-5
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギライブウェルホルダー
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質ステンレス/樹脂 内寸(mm)【ホルダー】160×160 対応【バケツ】伸和社製角型3L
1セット
6,798 税込7,478
10日以内出荷

的確なタナ取りが釣果を大きく左右するワカサギ釣りに最適な手巻きリール。10cm単位で測定可能なデプスカウンター、釣れたタナにセットできるタナストッパー機構、簡単にスプール交換が可能なワンタッチ着脱スプール、寒い中でも操作しやすいラバーノブなどワカサギ専用リールならではの使いやすい機能を搭載。自重はわずか60gと軽量で操作もシンプルなため誰でも扱いやすい。ホワイト&ブルーのデザインは同シリーズの専用ロッド「クリスティアワカサギ21」とベストマッチ。
自重(g)60 ギア比1.0 糸巻き量(号-m)ナイロン:1-100、1.5-65
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セット
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
6,598 税込7,258
当日出荷

別体式バッテリーの軽さに加え、スピードシフト機能を追加。目指したのはカウンター付電動リールの中で、最も快適かつトラブルフリーにワカサギ釣りを楽しめるリールであること。実績に磨かれたレイクマスターCT-Tの機能はそのままに、外部電源仕様とすることで、自重90g(ケーブルを除く)という驚異の軽さで、手感度の向上と集中力の持続を両立。1日を通してストレスなく釣りを楽しめるように、外部電源の容量を十分に確保し、電池交換のストレスと時間のロスから釣り人を解放。棚取り時、指でスプールを快適に回すことができる『縦型スプール』をはじめ、『バックラッシュ防止システム』、『水深補正機能』、『タナ停止機能』、文字が大きく見やすい視認性に優れた『大型ドット液晶』を搭載。圧倒的な軽さに加え、小指・薬指がリールの下に入る握りやすいフォルムで、快適なワカサギ釣りが可能に。さらに新機能『スピードシフト』を追加。通常の巻き上げとは別に設定した速度に、左右のボタンを同時に押すことで一瞬で切り替え可能な機能。エサを交換するときの即MAX巻き上げやワカサギのサイズが大きいときの口切れ回避のための即減速などに有効。
仕様ベアリング数BB/ローラ―:2/0 自重(g)90 取付穴径(mm)5 糸巻量PE:0.6号-30m
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一精工クリッパー
クリッパーで竿を挟んでください。挟んだまま素早くアワセができます。チヌ、ワカサギ釣りにお使いください。
寸法(mm)55×53×24 質量(g)14(1個) 入数2個
1個
559 税込615
8日以内出荷

小さな糸付きリール、穴釣りやワカサギ釣りに。小さな糸付きリール、穴釣りやワカサギ釣りに。
自重(g)92 適合ライン(号)付属ナイロン:2/1/1970
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

雪上での荷物の運搬に最適です。冬季のワカサギ釣りには勿論、その他荷物の運搬にも活用できます。
1セット(2台)
11,200 税込12,320
翌日出荷

初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。並継39cmのロッドは氷上・ドーム船・桟橋・ボートなどフィールドを問わずに使えるレングス設計。穂先は専用ケース付。国産のナイロンライン1号約30mが巻かれたリールは扱いやすいイージークラッチを採用。レバー式で押すだけでON/OFF操作が可能。仕掛けも付属した簡単ワカサギ釣りセット。・ロッド:並継39cm。・リール:国産ナイロンライン1号相当約30m付。・仕掛け
適合リール糸:1号約30m付 全長(cm)竿:39 自重(g)50 ギア比1:1 継数(本)2
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

PROX(プロックス)氷上ワカサギスカリ
氷上ワカサギ釣りに便利なスカリ。氷上ワカサギ釣り専用の簡単スカリ。氷の穴に入れてワカサギのドロを吐かせるビクとして使います。一般的なアイスドリルの穴径15cmにピッタリサイズ。魚に優しい3mm目のラバーコーティングネット採用。釣ったワカサギをイキイキ保存できる氷上スカリです。
直径(Φcm)対応穴:15 自重(g)205 深さ(cm)ネット:35
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)20 コロネット2
手の平コンパクトサイズで、シンプルで使いやすい堤防釣り、波止釣り、穴釣り、ワカサギ釣り等、小物釣りを楽しむ小型リールです。シンプルで扱いやすい作りでありながら、「糸噛み防止機構」や「ラインストッパー」など標準装備。 そのため、ビギナーや子どもにも使いやすい仕様となっています。
仕様実用耐力:3kg ブラック 寸法(Φmm)スプール:32 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)41 糸巻き量(号-m)ナイロン: 1.5-100、2-75、3-50 標準自重(g)110
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)Meta Catch メタキャッチ
真鍮ギヤ ライン付(3号-50m)
用途穴釣りやワカサギ釣りに最適。 ストッパー、クリック、フリーの3段式ON・OFF切替ストッパーの便利なリール。 比率ギア:3.6:1 自重(g)86 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-75/3-50、3-50
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)コンパックテトラ
振出
用途小物釣りやワカサギ釣りに。 コンパクトな振出しタイプの小物竿。使いやすさと機動力を持ち合わせたロッドです。 サイズ(号)鉛負荷:3-10 全長(cm)110 素材グラス 自重(g)53 継数(本)4 仕舞(cm)38 先径(mm)0.8
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 。ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス #オレンジ 寸法(cm)約145×145×165(H) (1~2人用) 自重(kg)8.3
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

第一精工クリッパー
用途クリッパーで竿を挟んでください。挟んだまま素早くアワセができます。 チヌ、ワカサギ釣りにお使いください。 寸法(mm)55×53×24 質量(g)14(1個) 入数(個)2
1袋(2個×1袋)
539 税込593
6日以内出荷

穴にたまった氷をすくう氷すくい。氷上ワカサギ釣りの必須アイテム。穴にたまった氷をすくうための氷すくい。側面と底面で2サイズの水抜き穴を採用。凍結しにくい樹脂製。すくいやすく軽量なEVAグリップの氷すくい。
規格(Φ)11 全長(cm)14.5 自重(g)55
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)ネロストミニ
ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニ。コンパクトボディのネロストミニ。500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。
規格800 ハンドル長さ(mm)40 ギア比5.2:1 糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51 ドラグ力(Kg)最大:3 標準自重(g)155
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

PROX(プロックス)ツインベイトボックス
虫エサを分けられるツイン構造の返し付エサ箱。虫エサを分けられるツイン構造のエサ箱。サシ虫、ブドウ虫などのおがくずを落とせるメッシュトレー。トレーを反転してアサリやオキアミにも使用可能。活きエサが逃げない返し付き。ワカサギ釣りをはじめ様々なエサ釣りに役立つエサ箱。
材質ケース:PP、トレー:ABS樹脂 サイズ(mm)161×91×31
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・氷上、ボート、護岸といったあらゆるフィールドのワカサギ釣りに対応するナイロン道糸。・視認性に優れたピンクとイエローグリーンが10m毎にローテーション。5m部分にはホワイトマーキング、1m間隔ではブラックマーキングを配置しているため、カウンター付リールを使用しなくてもワカサギの群のタナが把握ができます。・極寒場所でもしなやかさを保持するナイロン素材。水切れも良く、手元周辺の凍りつきを低減できます。
材質ナイロン ピンク&イエローグリーン
1個(60m)
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロッドとリール、ワカサギ仕掛けがセット。振出ロッドと糸付きリール、ワカサギ仕掛け付きのワカサギ釣りセット。繊細な穂先を守るハードカバー付。リールは2号相当、約70mのナイロンライン付小型両軸リール。仕掛けは2.5号ハリ、2号のオモリ付。フロロカーボンハリス使用。氷上釣りはもちろん、人気のドーム船にも対応。エサを買うだけですぐ使えるラクラクセットです。
タイプ振出 全長(cm)45 適合ハリス(号)45327(ハリ 号/本) 適合ライン(号)付属ナイロン:2/約50
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。内水面の数釣りの定番!ワカサギ。冬の風物詩でもあるワカサギ釣りは氷上だけではなく、暖かい室内で釣るドーム船や桟橋など色々なところで手軽にできます。ビギナーさんや小さいお子さんでも始めやすい楽しい釣りですよ!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-10 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

PROX(プロックス)アイスドリル 替刃
アイスドリル用替刃。氷上ワカサギ釣り必須アイテムのアイスドリル用交換替刃。ステンレス製の扇状ブレード採用で、氷への食い込みが良く、スムーズ&スピード穴開けが可能です。PX816アイスドリル6インチ・PX901アイスドリル14.8cmロングフィン・PX020アイスドリルマイクロ15はもちろん、エリクソン・エキスパートの替え刃としてもご使用頂けます。・穴径:15cm。・2枚入り。・ステンレス製扇状ブレード。・専用ネジ4個、取付工具(6角レンチ)付属
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

PROX(プロックス)吸盤竿受
吸盤式のコンパクトな竿受。ロックレバー式の吸盤の採用によりクーラーボックスやタックルボックス、車のボディーや窓ガラス等にも取付け可能。竿受部分は細い竿でも掛けられるV字型、さらにロック機能付で360度回転し90度内角度調整も可能です。2個入りなので組み合わせ方で用途いろいろ。ワカサギ釣りから波止釣りまで、あらゆる釣りに使用可能な吸盤竿受です。
高さ(mm)110(側面使用時)、145(平面使用) 径(Φmm)吸盤:67 耐荷重(kg)1 使用時寸法(mm)側面:70(横サイズ)
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

ワカサギ釣りには欠かせない魚探を収納したまま使える魚探バッグがリニューアルして新登場です!。5インチサイズの魚探を収納でき、魚探を収納したまま使えます。素材はネオプレーン素材でできているため雨や雪等から魚探を守ることができ、釣りの現場でも安心して使用できます。ポケット内には振動子とコードを収納しておくことができます。使用する際は振動子のコードを本体から取り外すことなく、そのままポケットから取り出すことで使用することができます。今回新たにブラックの他にグレーと入れ替えでカモフラージュカラーが新登場!!
仕様推奨魚探モデル:HONDEX PS シリーズ 5インチモデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×140
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。180×180×205cmと背が高いため、室内を移動するのがラクなのが特徴。釣りの最中に立ち上がれるスペースがあるため、腰や背中を伸ばすことができます。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス #オレンジ 寸法(cm)約180×180×205(H)(2~3人用) 自重(kg)13
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ワカサギ扁平穂先専用収納ケース。ワカサギ釣りに使用する扁平穂先専用の収納ケース。サルカンやシンカーの収納に便利な小物入れ付。小物入れを使用する場合は30cmまでの穂先が収納可能。フタを取り外せば33cmまで収納できます。付属のスリット入りウレタン(両面テープ付)をお好みの位置に取付け可能で穂先をしっかりと固定。繊細な扁平穂先の保管に最適なハードタイプの収納ケースです。材質:(本体)ポリプロピレン(マット)発泡ポリエチレン
長さ(cm)収納:33(小物入使用時30) 収納本数(本)6 使用時寸法(mm)90×345×25
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)