20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

"【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。"
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 動画あり
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番248-5304 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ヘッドライトの黄ばみ・くすみをキレイに除去し、しっかりと保護
用途使用箇所を水洗いし、クロスで拭き取る。 専用スポンジにクリーナーを適量付けて、よく磨く。 ※深いキズやレンズ内部の汚れ、樹脂自体の変色には効果がありません。 クリーナーをクロスで拭き取る※黄ばみ、汚れが落ちにくい場合は、2・3の作業を繰り返してください。 もうひとつの専用スポンジに、コーティング剤を適量付け、薄く塗り伸ばす。 もうひとつの専用マイクロファイバークロスで、拭きあげる。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤 特性耐紫外線 危険物の類別非危険物
1個(80g)
699 税込769
欠品中

クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り 特性親水、傷消し、防汚 成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚 液性(クリーナー)弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1セット
979 税込1,077
当日出荷

自動車のヘッドライトの黄ばみ・くもり・くすみを除去した後、表面を保護するコーティング剤です。工具を必要とせず、作業に必要なものは含まれています。
用途自動車ライトの清掃および保護に。 トラスコ品番667-1840 セット内容ヘッドライト用クリアコーティング剤:2パック、トライザクト研磨ディスクP3000:1枚 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線 付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

S86 魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみやくもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドが、グリップボトルタイプで登場。 グリップボトルだから、作業がラクで手が汚れません。また、磨き面の二層研磨パッドがコンパウンドをしっかり支えるから、効率よく圧力がかかりスピーディーに仕上がります。プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンドが黄ばみを除去、さらにツヤ出し保護成分が表面をコーティングしてクリアな輝きを甦らせます。 「CCコンパウンド」:約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削りから仕上げまでこれ一つでOK。
付属品クロス×4 質量(g)137 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70 危険物の類別非危険物
1本(45mL)
869 税込956
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量36mL 危険物の性状水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。 トラスコ品番248-5302 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番799-7515 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

BZ62 ベースクリーナー 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去
トラスコ品番754-0205 セット内容ベースクリーナー(360ml)×1、ベースクリーナー用キャップ×1 乳白色液体 容量(mL)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本(360mL)
3,298 税込3,628
当日出荷


耐久性2年!極上仕上げ!独自技術の専用キットで、強靭なコーティングを実現。 特殊形状の硬質コンパウンドがしっかり黄ばみを除去! プロ仕様の強靭なコーティング被膜が紫外線からヘッドライトを守る!
危険物の類別非危険物 特性耐紫外線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷