カテゴリ
- 店舗什器・備品(317)
- 制御機器(52)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 物流用品(30)
- 作業工具(24)
- メカニカル部品(18)
- 梱包用品(12)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- おしゃれEXPO(313)
- ワゴジャパン(63)
- 十川ゴム(49)
- 旭精工(18)
- プロフェイス(11)
- omron(オムロン)(9)
- IGO(7)
- エスコ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- KTC(4)
- TRUSCO(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- アズワン(3)
- 大阪製罐(3)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- スズキ(2)
- 金沢車輌(2)
- オリタニ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ワゴ 210」の検索結果

210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
端子台操作用ドライバー
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
ワゴジャパン¥549~税込¥604~1個当日出荷長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチール色シルバー高さ(mm)7.5
DINレール 両端オープンタイプ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キャリアレールDIN35×7.5mm仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
DINレール・専用金具
(33件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35色銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210
ワゴジャパン¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)4.879取付方式プリント基板極数10P定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
DINレール・専用金具
JAPPY(37件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
ドライバー SCREWFOX
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。長さ(mm)156軸長(mm)75刃形-(マイナス)先端寸法(mm)0.4×2.5
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥78,980税込¥86,8781パック(25個)当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)
十川ゴム¥2,108~税込¥2,319~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
Wagolis(ワゴリス)マフラー
FUJITSUBO(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781本5日以内出荷ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。用途マフラー
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100個)3日以内出荷から6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
Wago DINレール 35mm x 2m x 8mm ,210-113
ワゴジャパン¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷長さ = 35mm。奥行 = 2m。高さ = 8mm。DINレールタイプ = トップハット。材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#210(#20-3)
IGO¥1,398税込¥1,5381袋5日以内出荷500g入りのカラーゴムバンドです。厚さ(mm)1質量(g)500折径(mm)80切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#210(#20-3)
IGO¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。厚さ(mm)1質量(kg)1折径(mm)80切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#210(#20-3)
IGO¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。厚さ(mm)1質量(kg)1色アメ色折径(mm)80切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥54,980税込¥60,4781パック(50個)5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
ドライバ(小)
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481個欠品中工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)26高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
操作工具
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から31日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。タイプ梱包:ボックス
スチールレール
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(5本)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235色シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
...