危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)30
使用範囲外径(Φmm)10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA638DP-6
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)14
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)1
表面処理研磨
破断荷重(kg)9.3
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
材質(ベルト)ポリエステル
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット。・PL保険加入済み。・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得
用途平ボディーのロープフックなどに引っ掛けて使用します。トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品プロテクター・スリーブ2枚
ベルト幅(mm)50
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
先端金具ワッカ(Iフック)
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1
寸法(mm)バックル:200×55×105
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)2500
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)5000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。
材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
寸法(mm)バックル:135×40×75
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)1000
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:135×40×65
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)750
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)1500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1
寸法(mm)バックル:325×80×135
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)5000
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)10000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
大きなリングの3つセット。
くぐり遊びやボール遊びに。
土台付きリングセットです。
ボールや体をくぐらせて、様々な運動遊びに使うことができます。
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容土台×3、リング×3
材質PE,ABS
寸法(mm)リング:内径Φ550、土台:底面Φ195×高さ110
1個
¥3,728
税込¥4,101
3日以内出荷
ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。
用途現場作業の時間短縮に。
材質ステンレス
質量(g)30
適合ロープ径(Φmm)6~7
メーカー商品コード6300004719
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7
材質PE、ターポリン
寸法(cm)三角旗:30×26
寸法(Φmm)輪っか:50
仕様さつま編み
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様わっか
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)40
種類リンク
内径(Φmm)32
使用荷重(kg)4
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ポリエチレン製トラロープを結ぶ際滑る為に固定が困難。
輪っか金具を使用すれば簡単に輪っかが作れるのでロープが解ける心配なし。
仕様●サイズ:W40×D15×H25mm●材質:本体・ボルト・ナット/鉄
アズワン品番67-7375-90
1組(10個)
¥8,514
税込¥9,365
4日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した、上品でやわらかい色合いのおしゃれでほのぼのしたベビーシリーズ。
ナチュラルでかわいいモチーフのにぎにぎが作れるキットです。
寸法(幅W×高さH)(cm)約11×9(出来上がり)
タイプぞうさんのわっかにぎにぎキット
1袋
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ