326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 動画あり
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

超耐久プロつやコート Ⅱ HG リンレイ 動画あり
化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,798 税込5,278
当日出荷

ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床に対応しています 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
3,898 税込4,288
当日出荷

激防水耐久シャンプー SOFT99 動画あり
豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄すると同時に、新開発の「Wシールドワックスコート」がボディに安定したワックス被膜を形成します。 強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎます。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 タイプ原液使用 危険物の類別非危険物
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久ケイ素ポリマーがボディに強力密着。雨をはじき、水アカ・汚れをよせつけない。防水効果3ヶ月持続。半ネリWAXでスピード仕上げ
用途塗装の保護及びつや出し 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(240g)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 塗装色全塗装車用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
629 税込692
当日出荷

542 フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 動画あり
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。 耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。 消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)
7,598 税込8,358
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し 仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品厚手ペフ付スポンジ 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ 種類ぞうきんモップ 付属品雑巾1枚(約300×450) 材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他 幅(mm)270 全長(mm)約1407 質量(g)約782
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
2,998 税込3,298
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色全塗装色対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。 対応ボディー色ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系 特性撥水 寸法(Φ×高さH)(mm)120×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
1,798 税込1,978
当日出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ 動画あり
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

高光沢でありながら、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、光沢維持性に優れ、長期間清潔な環境を維持できます。
用途床用ワックス 容量(L)18(BIB) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1200
1箱(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

激防水ワックス SOFT99 動画あり
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。
トラスコ品番536-9876 材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABS タイプ超耐久 危険物の類別非危険物
1個
489 税込538
欠品中

日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S138 俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

657259 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO リンレイ 動画あり
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。 さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番64-8883-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

テーブルのツヤ出しと保護に。超高耐久約3年ポリカーボネイト樹脂配合。 美しいツヤで簡単に塗れ、抗菌剤配合・食品衛生法クリア、すりきず補修、汚れ・摩擦に強い。 水・お湯、調味料、除菌・アルコール、除光液、紅茶・コーヒー・油こぼれても心配無用!
用途テーブル、おぼん(漆塗り、高級なもの不可)、トレイ(樹脂塗装されたもの) 成分合成樹脂(アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂)、水 付属品ブロックバケ×1個、透明トレイ×1個 質量(g)個装/65(30ml) 種類水星(樹脂系) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×29 使用の目安30mlで約3m2(初回は3度塗りを推奨) 特性高耐久、つや出し
1本(30mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ろうをしみ込ませ、耐久性・保湿性をもたらせた食品用の包装紙です。 包む!敷く!仕切る。 ラッピング、お弁当の仕切りに
材質紙・パラフィン 質量(g)2
1箱(32枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般 種類ワックス ウレタン樹脂系 容量(L)18 標準使用量約450m2/18L(3回塗り) 外観乳白色 エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車用タイヤの保護艶出しクリーナー 新開発の高粘度タイヤワックスがワンランク上の艶感・耐久性を演出 塗るタイプのタイヤワックス。 高粘度タイプの液体のため、タレにくく、ホイール等へ飛び散ることも少ないので安心してご使用いただけます。 ノビが良く、作業効率アップ。 従来のタイヤワックスよりも耐久性に優れています。
成分シリコーン・界面活性剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(4L)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースレザー、オイルレザー及びオイルヌバック製の登山靴用保革・防水ワックスです。オリーブオイルなどの天然ワックスが皮革繊維に潤いを与え、しなやかな状態を保ちます。また、定期的に使用することで耐久性を向上させるとともに、防水効果を与えカビの発生を予防します。低温環境でも凍結せず使用できます(-15℃でテスト済み)。
用途登山靴用保革・防水ワックス 主成分オリーブオイル ワックス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.8×5.3×3.3 対象スムースレザー オイルレザー オイルヌバック、アウトドアシューズ、ブーツ
1本(75mL)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

化学床用樹脂ワックスのスタンダードタイプ。 少ない塗布回数でつややかな光沢と耐久性が得られます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプスタンダード
1個(4L)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S139 俺の黒 一発極上コート 黒専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

2099 ディグロス 鬼黒タイヤワックス SOFT99 動画あり
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用 成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

最高級床用樹脂ワックス。快適なフローリング床をいつまでも美しく保護するための床用樹脂ワックス。 美しく深みのあるつやで床材の色調を高めると同時に、硬く強い被膜でキズやひび割れから床表面を守ります。 その保護効果は約1年以上の高耐久タイプ。 誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残りません。 さらにすべり止め効果もあるので、ご家族の方も安心です。 もちろんシックハウスの原因といわれるホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等は一切含んでおりません。 「床・フローリングをピカピカにしたい!」玄関の扉を開けたとき目に入ってくる床の輝き。一目見ただけでこの家はよくお手入れされてるなと感じます。ゴールドは美しく深みのある艶で床の色調を高め、高級感をひきたてます。 「床・フローリングを保護したい」強い樹脂コーティング膜で床の表面を長期間保護し、キズやひび割れから床表面をまもります。ペットのいるお家でも、わんぱく盛りのお子さんがいても、床はいつもピカピカです。 「床・フローリングを滑りにくくしたい!」ワックスをかけて床が滑りやすくなると危険です。ゴールドは滑り止め効果があるので、小さいお子様・お年寄りからペットまで、ご家族が安心して生活できます。 「ワックスも安全・安心なものを使いたい!」ゴールドはシックハウスやシックスクールの原因となる有害化学物質を一切含んでいないので健康快適な室内環境を実現します。また塗るときにイヤな臭いがしないので作業がとても楽にでき、ご家族も安心です。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等 ゴールド 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、消泡剤、水 使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「ゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。 (2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。 使用の目安1Lで約100m2 危険物の類別非危険物 乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
1本(2L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途タイヤレザーの持つ本来の光沢を復活させ、美しい仕上がりに!。耐久性に優れ、雨水や汚れにつよい!油性ワックスに迫る正の王を発揮。18リッター入り。光沢復活
1個(18L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリング床用に専用開発された「フローリング専用ワックス」のシートタイプ。オールワックスシートの耐久期間(4ヶ月)を大きく超える耐久期間(8ヶ月)を実現!フローリングの木の風合い・質感を最大限に引き出す美しいツヤで、キズ・汚れから大事なフローリングを守ります。また、UV塗装対応・床暖房対応・シックハウス対応で、UV塗装の床にも高密着性・高耐久性を発揮!
1個(4枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18 標準使用量1500m2 アズワン品番65-2242-71 商品タイプ業務用
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA920L-15A
1個
5,170 税込5,687
当日出荷