272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。 より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属! 1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性 成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
739 税込813
当日出荷

シャンプーでは落ちないガンコな水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とします。 水アカ落とし+ワックスのW効果で、ボディにツヤと防水性を与える。
用途塗装の保護及びツヤ出し 仕様超微粒子1μm セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 付属品専用スポンジ 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤 形式液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全塗装色
1本(100mL)
419 税込461
当日出荷

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

和信ペイント超強力剥離剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス 材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)158 質量(kg)0.82 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックスはがしのため専用設計されたブラシです 古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。 ※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
899 税込989
当日出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

光沢の減退、塗装の老化を早めてしまう水アカや老化塗料分などを、塗装に優しいクリーニング作用で素早く強力に落とし、ボディ本来のカラーを蘇らせます。配合されたクリーナー成分により、水アカや頑固な汚れをラクラク除去。塗装面をよりクリーンな状態にします。塗装色に合わせて、ホワイト・淡色車用とブラック・濃色車用の2種類 をラインナップ。メタリック、パール、マイカ塗装車にも対応。
付属品専用スポンジ 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×73×64
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全塗装色全対応
1本(850mL)
879 税込967
当日出荷

家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水 液性乳化性 使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射) 使用場所室内(家具)
1本(330mL)
599 税込659
当日出荷

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ低粘度 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量294mL
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。 泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単! シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー 使用場所浴室 商品タイプ業務用 pH2.1 液性酸性 成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率原液~10倍 比重1.01 臭気微香料臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.0
1個(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1個(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 。塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 。トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 。銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 。オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 。粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 。石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 。直接原液に手をふれても安全。 。トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1箱(18.9L)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

畳のキレイ、安心・安全をご提供。 畳の汚れ落とし・ツヤ出し・保護・紫外線の影響軽減・カビ対策として! また、同時に畳に潜む不快害虫を忌避・孵化抑制の効果を発揮します。
成分米ぬか油・フェルラ酸・レモングラス・ユーカリオイル・忌避剤(植物抽出エキス、よもぎ、どくだみ等)・精製水
1本(300mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろはワックスクリーナーは、床や木製品の汚れを落とすと同時にワックス成分が表面を保護します。 定期的なお手入れを続けることにより、素材がしっとりなめらかになってまいります。 汚れ落としとワックス保護の二つの効果 無垢材を生かすワックスクリーナー 自然塗料仕上げ材のお手入れに最適 濃縮タイプで経済的 手に優しい天然素材のワックスです
用途床材・無垢フローリング、その他(テーブル、家具、建具、柱等)、木製品全般の汚れ落とし及び保護メンテナンスに 成分カルナバ蝋・蜜蝋・亜麻仁油・ユーカリオイル・オレンジオイル・レジン(天然樹脂)・ミルクカゼイン・メチルセルロース・植物アルコール・水 使用方法(1)ぬるま湯1リットルに対していろはワックスクリーナーを30cc入れてよく混ぜます。(2)液をタオルにしみ込ませ、かたく絞った後、拭き掃除をします。(3)タオルの汚れは時々水で洗い、再度液をしみ込ませてご使用ください。月に1~2回のお手入れをおすすめします。 使用の目安水(ぬるま湯)500mL+いろはワックスクリーナー15cc、使用面積に応じて少しずつ作るのが経済的です。 主な用途木床
1本(400mL)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス タイプ原液使用 摘要中型車4~5台分 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落としツヤだし、キズや汚れからの保護がこれ一本で可能。抗菌剤の効果で、食中毒や感染症などの原因菌の繁殖を防ぎ衛生的な床を持続します。
1本(250mL)
879 税込967
5日以内出荷

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 pH値11 付属品ノズル 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

床の「汚れ落とし」と「つや出し」が同時にできるフローリングワックスシート。天然ワックス塗料のパイオニアであるドイツ・アウロ社のワックスを使用。赤ちゃんやペットにもやさしい天然由来成分100%。木製家具のお手入れにも
用途最適床材・木製家具の汚れ落としと保護に。ワックス フローリング ワックス掛け 掃除用品 掃除 床掃除 天然素材 成分重曹電解水、発行エタノール、カルナバ蝋、蜜蝋、亜麻仁油、オレンジ油、ダンマル、カゼイン、ホウ砂、ホウ酸、セルロース、ローズマリー油、ユーカリ油、水 液性弱アルカリ性 使用量目安:1枚(両面)あたり約6~8帖 シートサイズ(cm)20×30 素材シート:ポリ乳酸、コットン(生分解性不織布)
1セット(10枚×4パック)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 質量(g)392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エア・ウォーターレザーワックス
レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。
用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し 成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他 使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイドワックス用 バケツ
余分なワックスをまんべんに落とし、スムーズなワックスがけが可能です。 ワックス用パッドを使用したワックスがけ作業に便利。 パッドに吸収した余分なワックスがしぼれるデザイン。 移動の際、ワックスの飛び散りを防ぐフタ付き。
質量(kg)4.5 寸法(横×奥行×高さ)(mm)680×370×41
1台
15,980 税込17,578
欠品中

頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
用途つや出し 使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。
1本(1000mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な泡立ちで瞬時に水アカ汚れを分解!洗車スポンジでサッと洗うだけで新車時の色合いがよみがえります。化学分解効果なので力を入れて作業する必要がありません。使用箇所:ボディの水アカ・劣化したコーティングやワックス・ヘッドライトの黄ばみ・鳥フン・花粉・ピッチ 等
付属品スポンジ 容量(L)4 希釈5~10倍希釈 危険物の類別非危険物 対応色全色
1缶(4L)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ワックスオフ
塗装処理剤。MCナンバー:X02。名称:ワックスオフ(脱脂洗浄剤)。種別:塗装前脱脂洗浄剤。主な用途:塗装前の汚れ落としや脱脂に。内容量:300ml。※しっかり除去しないと塗装できなくなる迷惑な油分を脱脂洗浄できます。※ピッチやタール等のしつこい汚れも洗浄できます。※脱脂と静電気除去効果があり、特に樹脂パーツ塗装前に効果的。
透明 タイプ速乾タイプ
1本(300mL)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)