エスコ品番EA949WG-8
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
呼び径(mm)8
表面処理ユニクローム
1袋(80個)
¥255
税込¥281
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949LX-1208
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 17mm強度クラス = A2 304厚さ = 1mm表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
表面処理三価クロメート
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質チタン
呼びM8
入数2個
内径×外径×厚さ(mm)8.2×15.4×2.0
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
1セット(5個)
¥349
税込¥384
翌日出荷
材質チタン
呼びM8
入数2個
内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75418。サイズ:M8。備考:10枚入
サイズM8
備考10枚入
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
1袋(10個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
エスコ品番EA949LY-608
厚さ(mm)2
材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ
内径(Φmm)8.2
呼びM8
外径(Φmm)15.4
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
エスコ品番EA949AH-108
材質ステンレス
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-108
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ