一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質SUS316
種類丸ワッシャー
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
●クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。
●ステンレス製
〇材質:ステンレス
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
●クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。
●ステンレス製
〇材質:ステンレス
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
●クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。
●ステンレス製
〇材質:ステンレス
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質SUS304
種類平ワッシャー
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
材質SUS304
種類丸ワッシャー
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
ねじの呼びM20
内径d(Φmm)21
寸法t(mm)1.2
外径D(Φmm)45
材質SUS316
種類片舌付き座金
寸法l(mm)36
厚さt(mm)1.2
寸法b(mm)15
関連資料(0.24MB)
1個
¥609
税込¥670
翌日出荷
●クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。
●ステンレス製
〇材質:ステンレス
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
材質SUS
種類テーパーワッシャー
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-15~230
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
材質SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。
材質ステンレス+EPDM製
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)44
厚さ(mm)15.4
材質SUS303
質量(g)217
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状パン
ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2.4
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)9.8
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.5
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)25
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ