表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
熱処理焼入
硬度HRC27~35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
こんなお得な商品も!
フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
材質鉄(または標準)
外径D(Φmm)78
厚さt(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理亜鉛黒
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2
外径(Φmm)13
表面処理パーカー(黒染め)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
厚さ(mm)5
外径(Φmm)66
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
呼び寸法M10
寸法d(mm)11
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)28
表面処理パーカー(黒染め)
1箱(200個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
材質鉄(または標準)
厚さt(mm)2.6
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
外径D(Φmm)44
厚さt(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)
タイプSUS黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
タイプSA
表面処理黒染め
材質S45C
表面処理パーカー(黒染め)
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金2号
材質S45C
外径(Φmm)60
厚さ(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ