環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類フラッシュポイントシンワッシャー
メーターロアカバー用に2本、インジケーターハーネスカバー用に3本の合計5本のM3サイズのワッシャー付ビスセット。メーター周りのリフレッシュ時には是非同時に交換をお勧めします。
1セット
¥299
税込¥329
6日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
RoHS指令(10物質対応)対応
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
洗浄管支持金具の座金(ビス付)です。
穴径(Φmm)(ビス)4.2
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
座高h(mm)3.5
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
材質ナイロン(金)
色ブラック
仕様M5×12、座金付
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様皿ビス(Φ4.5×50mm)、ワッシャー付
寸法(mm)16×43
耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)9~13
適合ねじ(mm)50mm以上/Φ4.5
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄管支持金具の座金(ビス付)です。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
アズワン品番67-7255-72
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色黒
付属品ビス付・ワッシャー付
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色白
付属品ビス付・ワッシャー付
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色茶
付属品ビス付・ワッシャー付
こんなお得な商品も!
コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)
形状二重ソケット
寸法D(mm)5
仕上クロームメッキ
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス
仕上梨地
柱と桁材の接合に使用します。
ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。
ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。
上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。)
他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)
材質SGH400
寸法(mm)53×225×105×3.2(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
左側(右側)の死角をカバーする補助ミラー。頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に!。左折時の巻き込み防止ミラーとしてもOK!。純正ミラー裏面カバーの平らな所に付属のターンナット、ビス、ワッシャーで取り付けます。主にトラック、ライトバン向けの補助ミラーです。取付の際、工具としてプラスドライバー、ドリル及びドリルのキリ(Φ4とΦ8)が必要です。(ドリル径は必ず守ってください)
曲率半径400R
付属品ビス(4個)、Sワッシャー(4個)、ターンナット(4個)、マーカーシール(目印シール)
材質ミラー部:ガラス/裏板・金具:鉄
形状角型
質量(g)300
外径(Φmm)185×105
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
取付用ビスとワッシャーが同梱されています。
適合COCOSH-MAX収納/全引き出しタイプ用
色シルバー
寸法(mm)65×403×79
材質ステンレス製
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板
色ホワイト
高さ(mm)18
奥行(mm)20.8
ビス(トラス頭5×20)4本、スプリングワッシャ付。
色赤
関連キーワード
1
2
3
次へ