テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用
質量(g)約20
先端Φ1×10mmタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×10×12
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
質量(g)約 17.3
先端寸法(mm)Φ 1 × 20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ
コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mm
アズワン品番65-2167-13
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質SUS420J2
種類波型ロールピン
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●チップ - タイプ:変換ケーブル●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:変換ケーブル
アズワン品番68-2094-98
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小
全長(m)約0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)約600(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70
確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
TP81絶縁体突刺型プローブ。TP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セット。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。C280SuperGrip(TM)フック・クリップ。TP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
1セット
¥62,980
税込¥69,278
46日以内出荷
電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。
許容電流(A)15
交流電圧(V)125
対応アースピン接続
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 50A開口最大幅 = 32mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 5A開口最大幅 = 12.5mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 22.5mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
関連キーワード
1
2
次へ