「ワンゴム32」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)ワンゴム
部品名称ワンゴム 関連資料(0.67MB) 図解Noヒシャク1ガタ(Y)BIG-M 本体部品_No.19
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワンゴム
部品名称ワンゴム 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.68MB) 図解Noロングオート4L 部品_No.26、ロングオート6L 部品_No.26
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワンゴム
部品名称ワンゴム 関連資料(0.74MB) 図解NoMH1G 本体,希望付属品部品_No.15
1個
270 税込297
7日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷



1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水 仕様非自動形 付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板 軸径(Φmm)(メカ部)15 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)5 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR 運転可能最低水位(mm)50 配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン噴霧器
耐溶剤性に優れ、幅広い用途にご使用いただけます。
アズワン品番2-5657-01 仕様タンク耐圧:5kg/cm2平均使用圧力:3.5kg/m2 材質本体/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE、Oリング/バイトン 容量(L)5 サイズ(Φ×mm)155×440
1個
57,700 税込63,470
翌々日出荷

水漏れ、エアー漏れがする時に。
種類手動式噴霧器パーツ 適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
1セット
559 税込615
当日出荷

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷


用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用 材質特殊ブレンドゴム アイボリー 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)39 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)40 寸法D3(mm)24 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.25MB)
1個
739 税込813
4日以内出荷

ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に 仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース 寸法(mm)320×205×210(H) 質量(kg)8.5 容量(L)2 ホース内径(Φmm)5 吸入口サイズR1/4" ホース外径(Φmm)8 アズワン品番64-2235-82 危険物の類別非危険物
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷


XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.44MB)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.44MB)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
1個
189,800 税込208,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)