片側施工が可能な高強度ボルトです。
材質炭素鋼
表面処理三価クロメート
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)10
下穴径(Φmm)10.2~10.5
材質スチール
引張強度(kN)16.5
せん断強度(KN)27.5
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
世界初のワンサイドボルトアンカー。
係止片(トッグル)を固定するピンが無い。
自動的に係止片が反転。
強度に優れ、下穴径が小さい。
高価な専用工具を使わずに施工可能。
用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに
表面処理クロメートメッキ
材質本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材
取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8
適合ドリル径(mm)9
引張強度N(kgf)588(60)
最小中空幅(mm)30
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
表面処理ブラック
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
材質ステンレス
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8
適合板厚(mm)10~65
プレート長さ(mm)27
最大引張荷重(kN)3.45
ねじ山種類ウィット
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです
片側からの施工が可能です
市販のインパクトドライバで施工可能です
材質ステンレス製
軸径(Φmm)12
下穴径(Φmm)13.5
外径(Φmm)30
適合母材鋼板・鋼管
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥619
税込¥681
4日以内出荷
材質ステンレス
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ワンサイド
強度区分A2-50相当
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
色グレー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
寸法(mm)300
色MATTE UD
質量(g)148(27.2/300mm)
径(Φmm)27.2
オフセット25mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
センター金具C型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
センター金具P型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
張力の落ちたスプリングではスタンドを跳ね上げるクイック感が低下します。サイドスタンドと同時交換をお勧めします。スプリング、ボルト、ナットをセットしたオールインワンパッケージの1台分でのデリバリー。
適合K1-K6
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-1256。スタンダーソシートのリメイクに欠かせないシートモール。オリジナル同様にシート側面に穴を開けて、特殊ボルトとnutで固定します。煌びやかにサイドビューを演出するアクセントとなります。取付に必要なボルト、ワッシャ、ナットがセットになったオールインワンパッケージ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2] A。カワサキ[KAWASAKI] KH350 。カワサキ[KAWASAKI] KH400
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
絶妙なデザインと流麗なフォルムでZ900RSをレーシーかつスタイリッシュなスタイルを演出すると共に、
車体下部の空気抵抗を整流させ華麗なる走りに特化させるFRP製アンダーカウル。
専用設計の一体成型のため付属ステー等はボルトオンで装着が可能となります
センタースタンドはご使用いただけません(サイドスタンド使用可能)。
優れた耐久性と高硬度のFRP製白ゲルコート仕上げ。
取付に必要な専用ステー、ボルト類まで付属したオールインワンセット。
色白ゲル
車種Z900RS
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
関連キーワード