504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)19.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19 材質(キャップ)PP
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP トラスコ品番772-6082 幅(mm)30 高さ(mm)26 質量(g)5.7 奥行(mm)30
1個
82 税込90
当日出荷

ワンタッチキャップ。キャップをなくす心配がない。滴下タイプ
材質本体/PP、キャップ/PP
1袋(100個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ワンタッチキャップ(10枚入)
エコ商品
ポリプロピレン不織布製で、通気性に優れています。伸縮性があり、長い髪もスッポリ覆います。
用途食品加工場、食品店、品質検査、クリーンルーム内作業、消毒作業などに。 トラスコ品番824-5969 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。 シェルサイズ20 適合NR-20 材質合成樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 種別ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) (ボトル)半透明 容量(mL)250 穴径(Φmm)キャップ:4 満水容量(mL)285
1個
169 税込186
9日以内出荷

面ファスナーで簡単着脱。
用途食品工業・厨房作業・給食全般・その他 クリーム 混率(%)【超撥水素材】綿35/ポリエステル65 アズワン品番64-6226-89 素材内側:メッシュ
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチキャップタンブラー
ワンタッチで飲み口の開閉ができる!台紙が差し替えできる!底面には安心のすべり止め付き!
ホワイト 材質本体:AS、フタ:PP、パッキン:シリコン、すべり止め:発泡合成ゴム 寸法(mm)Φ70×145(フタ使用時)、作画サイズ:約210×120
1個
791 税込870
3日以内出荷

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品中栓 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)220 質量(g)50 奥行(mm)65 口内径(Φmm)17 危険物の類別非危険物
1個
198 税込218
9日以内出荷

1袋(50個)
9,690 税込10,659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 材質(キャップ)PP 色(本体)透明
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(フタ) 色(本体)透明
1箱(200mL×60本)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(本体)透明
1箱(200本)ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。
色(本体)透明 文字色青字 色(フタ)水色 材質(本体)PP 材質(キャップ)PP
1箱(200mL×100本)ほか
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
材質(本体)PP 文字色赤字 材質(キャップ)PP 色(本体)透明
1箱(200本)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

備考※2016年10月~ 部品名称ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoBSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.15、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.26、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)など
1個
569 税込626
7日以内出荷

目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き。量も調節しやすく液だれもしにくいです。
材質キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリプロピレン(PP) 口径(Φmm)約22 滅菌未滅菌 口内径(Φmm)19.9 キャップ種類ワンタッチキャップ オートクレーブの可否不可
1箱(50本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷

ワンタッチキャップ・キャップをなくさない・滴下タイプ
1袋(100個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の型紙でアートガラスを切り出し、オリジナルアートガラスタンブラーを作るセットです。ワンタッチで飲み口が開閉。すべり止め付。 アートガラス型紙説明書付。
セット内容ワンタッチキャップタンブラー(Φ70×145mm)、ポリエステル製アートガラスA4(210×297×0.3mm)
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、500mLの遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
容量(mL)500 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×187 文字色白字 材質(キャップ)PP 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)
1箱(500mL×50本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
材質(本体)PP 文字色白字 材質(キャップ)PP 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)
1箱(200mL×100本)ほか
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目もりが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 材質(キャップ)PP 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)
1箱(100本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチキャップ・キャップをなくさない・滴下タイプ
仕様●サイズ:幅36×厚み25×75mm(H) アズワン品番68-0587-44
1袋(100個)
7,488 税込8,237
8日以内出荷


プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
90 税込99
4日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
タイプ外つまみ型 主要材質プラスチック
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レンズをホコリや衝撃から護る、ワンタッチ レンズキャップⅡ。レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
仕様外つまみ型 材質プラスチック 厚さ×幅W(mm)7×41(つまみ~つまみ)
1個
499 税込549
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷