42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサー
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚 材質スチール 危険物の類別非危険物
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

アンカーボルトが長い場合の高さ調整に使用します。 スペーサーは重ね合わせて使用できます
1セット(8個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類その他 高さ(mm)8 適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6 適合穴径(Φmm)3.0~3.2
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1袋(200個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)3..5 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(±0.05)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷

・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(±0.05)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷

・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)2.5 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(±0.05)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷

・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(±0.05)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷

シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
材質ナイロン66 適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0 寸法D(Φmm)5 寸法P.C.D.(mm)Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)14 寸法d4(mm)2.3 寸法Dp(mm)21
1個
999 税込1,099
当日出荷

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)15.5 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)18 寸法d4(mm)3.5 寸法Dp(mm)28
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

96well ハーフスカート・フルスカート用。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-88
1個(10枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

96well ハーフスカート・フルスカート用。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL アズワン品番65-3846-58
1個(2本)
16,980 税込18,678
18日以内出荷

・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

No.201 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック 動画あり
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。
仕様完成品 材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂 容量(L)(バケツ)約9 寸法(cm)幅60×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)48・(後)50、ひじ掛け高:18~27(4段階/3) 最大使用者体重(kg)100
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。
寸法(cm)幅54×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)42・(後)44、ひじ掛け高:18~27(4段階/3) 材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂 容量(L)(バケツ)約9 最大使用者体重(kg)100 仕様完成品
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

LUBボックス(GB4N)をユニットバス壁裏に取付ける場合の補強板として使用します。 ユニットバスのパン(受皿)にあたる場所などはスペーサー(重ねて厚さ調節ができます)としても使用できます。 LUBボックス(GB4N)がワンタッチで取り付きます。
適合LUBボックス(GB4N)
1個
169 税込186
翌々日出荷

PLETSCHERオリオン
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)860 耐荷重(kg)8 荷台寸法(mm)290×130 適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ミラーと共締めして取り付けるアダプター。 ネイキッド車などに適合するミラータイプステー。 ミラー部、ジョイント2箇所、自在ヘッドで向きや角度が広く調整できます。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。 標準ステーを抜き取りショートステーとしても使用可能。 スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 高さ調整用スペーサー(8、10mm)を付属。
仕様ミラータイプ 付属品高さ調整用スペーサー(8、10mm) ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷