強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
縦方向に強いGI織採用。
適応腹囲(cm)70~100
ベルト厚(mm)2.8
ベルト幅(mm)38
適合ベルト幅(mm)ベルト通し無し
適合カラビナサイズ(mm)38以上
着脱かんたん!ワンタッチベルト
色ネイビー
材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
質量(g)100
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1130
バックルワンタッチ
適合寸法(cm)65~110
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックルワンタッチ
ワンタッチバックル式。
GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
エスコ品番EA924A-3
寸法(幅W×長さL)(mm)38×1130
適応胴囲(cm)70~100
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
重量感のあるワンタッチバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。
用途一般作業全般。
仕様テープカット不可
サイズF
ウエスト(cm)95まで
ワンタッチバックル式。
GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
ベルト色ネイビー
エスコ品番EA924A-2
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)38×1130
適応胴囲(cm)70~100
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ワンタッチバックル式。
GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
ベルト色モスグリーン
エスコ品番EA924A-1
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)38×1130
適応胴囲(cm)70~100
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
材質ナイロン
質量(g)約125
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)650~1190
バックルワンタッチバックル
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番817-9304
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)1150
幅(mm)38
全長(mm)1150
色ブラック
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折れに強いGI織り 。ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして
表示(品質)ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール
調整範囲(mm)1250
バックルを開閉してウエストサイズを調節するワンタッチバックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)140
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:綿・PU、バックル素材:鉄
バックルを開閉してウエストサイズを調節するワンタッチバックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)145
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
装着時に余分な動作が要らない一発装着。C'sCLUB(シーズクラブ)のワンタッチベルトシリーズのワンタッチバックルベルト。重厚感漂うバックル部分はデザイン性の高い仕上がり。誘導棒ホルダー装着で腰回りをすっきりできます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
材質本体:ポリエステル/バックル:亜鉛合金
幅(cm)3.8
長さ(cm)110
バックルワンタッチ
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ワンタッチタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)75~106
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして
ベルト幅(mm)48
調整範囲(mm)1200
バックルポリアセタール
材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
ハードに耐えるスチールバックルです。着脱しやすいワンタッチベルトです。
用途電工関係、内装工事、屋内、屋外作業の際に
タイプワンタッチベルト
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)約1300
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。
腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納
材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン
セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト
ベルト幅(mm)約38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20
有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルト幅(mm)49
材質ベルト:ポリエステル・ナイロン バックル:POM
有効寸法(mm)1250(最大)
こんなお得な商品も!

腰具3点お買い得セット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ハードな職種に耐える
タフ設計の使い心地と安心感
撥水効果抜群!
摩擦・突き刺しに強い!
材質ポリエステル
セット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト
形状3段
ベルト幅(mm)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30
有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150
深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は半波刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)203
質量(g)89
刃長(mm)92
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.5
刃先形状半波刃
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途さざ波のように優しく、時には荒々しくそんなイメージで製作しました。刃先の直刃部分と波刃部分をうまく使うことで活け締めから捌きまで使用できます。初心者から上級者まで幅広く使用できます。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)198
質量(g)50
刃長(mm)90
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.5
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE3がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ3はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)243
質量(g)120
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.3
刃先形状直刃
ブレード長さ(mm)131
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途MAREとはラテン語で海を意味します。 果物ナイフとしての用途から捌きまで使用できます。握りやすいハンドルで大変使いやすいサビナイフです。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)203
質量(g)60
刃長(mm)95
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.5
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)203
質量(g)89
刃長(mm)92
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.5
刃先形状直刃
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE2がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ2はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)203
質量(g)89
刃長(mm)92
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.3
刃先形状直刃
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途鯱の魂を継ぎしもの、サビナイフ第6のブレード。その名を、、、「仔鯱」 今回登場のサビナイフ6仔鯱はハンドル材を黒檀からFRN(ガラス繊維強化ナイロン)に変えてより使いやすくしました。小出刃タイプを好まれる方や片刃の使用を得意とされる方には是非ともお勧めのブレードです。フィールドテストでは、60センチを超す「大マダイ」を相手に船上での〆の作業からキッチンでの捌きや調理の仕上げまでいとも簡単にやってのけました。小振りなサイズながらブレードに秘められしその実力は、まさしく「鯱」です。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)209
質量(g)120
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)3.5
ブレード長さ(mm)93
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けたときケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるロックベルトグリップが標準装備されています。
用途活け締めで大活躍するサビナイフ9 SHARK-RAY シャークレイ登場! 刃は強靭で切れ味鋭く、鯵などの小魚からイカ、タコ、ワラサ、70cmを超える真鯛など大型魚まで、いずれも簡単に活け締めできます。ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)なので海釣りに最適です。
付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)188
質量(g)160(ナイフのみ100)
材質(ねじ部)18-8ステンレス
刃厚(mm)2.5
ブレード長さ(mm)75
材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
X型フルハーネスです
フィット感重視の構造です
大型肩パッドを標準装備しています
長さ調節金具はステンレス製です
脚部はパラレル型です
脚部トリプルロック式バックルを採用しています
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
用途2m以上の高所作業に
仕様1本吊り専用
材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール
ベルト幅(mm)45
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合
バックルワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)155~175
最大使用質量(kg)100
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)38
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ トリプルロック式
胴ベルト無
ランヤード無し
新型スムーズスイングベルト・速攻オモリポーチ・マナーケースを搭載した快適・多機能鮎ベルト。SPECIALロゴ入りワンタッチフロントバックル。友舟の動きに合わせてスムーズに可動する新形状スイングベルト。マグネット開閉式ですぐにオモリが取り出せる「速攻オモリポーチ」、ちょっとしたゴミ等を入れられる「マナーケース」を標準装備。SPECIALロゴ入りの快適クッションフィット背当てパッド。(滑り止め付き)
ベルト幅(mm)約38
ウエスト(cm)80~110
片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。
高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。
ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。
真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
全長(mm)165
直径(Φmm)38
質量(g)25
関連キーワード