24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。 安全:多くの安全装置を装備。 省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4 三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ 業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン 作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンダーシェフプロ業務用両手圧力鍋
機能美あふれるオールステンレス製で、清潔、強固。まさにプロ仕様の圧力鍋です。
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

hokua(北陸アルミニウム)ホクア 業務用アルミ圧力鍋
素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム 外径(Φmm)413
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンダーシェフプロビック両手圧力鍋20Lと15Lにご使用できます。 足部分が可倒式なのでスッキリ収納できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)265×55(足収納時20) TKG品番9-0049-0801
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷


ワンダーシェフ業務用両手圧力鍋
大容量の圧力鍋で食材の下ごしらえからラーメンスープまで対応できます。
用途200V電磁調理器でも使用可能です。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用圧力鍋プロが愛用する高品位で本格派の圧力鍋です。伝統の信頼性と豊富なサイズ展開でお応えします。素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する"大容量"の圧力鍋です。50L・40L共に安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム 外径(Φmm)522(取手含)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で超軽量。 時間短縮で経済的。 オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理本体・ふた:アルマイト 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150 底面の厚さ(mm)3.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

hokua(北陸アルミニウム)業務用 圧力鍋テコ式
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
仕様アルマイト加工、安全フィルター付き 板厚(mm)7
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れた3層底 圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。 オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)