20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース、旧モリギン)モリギン ツーバイ材金具 #003
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)169 寸法B(mm)40 寸法C(mm)38 寸法D(mm)37.9 寸法E(mm)94.2 寸法F(mm)89 寸法G(mm)37.9 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
479 税込527
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm)30×30×150 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 同等認定D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)45(F1、F2) 穴径(Φmm)4.3 寸法L(mm)70 使用接合具4-ZN65 最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット●様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます●おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能●支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫●フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質 寸法(mm)80×50×19 ブラック タイプ1×4用 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2341-57
1個
189 税込208
翌々日出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ツーバイ材金具 #102
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)91.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)89 寸法E(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
499 税込549
6日以内出荷

KXO-210 LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット 平安伸銅工業 動画あり
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます 材質本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォーム ホワイト 質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×80
1セット
699 税込769
当日出荷

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm)22.5×22.5×118 規格同等認定(D12F07-08) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
1個
65 税込72
欠品中

ダイドーハント(大同製鋲所)1×4サポート プレート
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイププレート 板厚(mm)1 穴径(Φmm)3.2 長さL1(mm)30
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
469 税込516
当日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/2×ジョイスト/2× 使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
欠品中

ダイドーハント(大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプ受けタイプ 横 板厚(mm)0.6 幅W(mm)59.5 穴径(Φmm)3.2 長さL1(mm)84.6 長さL2(mm)35 寸法L3(mm)20
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー シルバー 仕様1バイヨウ
1個
459 税込505
当日出荷

木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×34×70 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
80 税込88
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプ受けタイプ 縦 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 幅W(mm)20.7 長さL1(mm)84.6
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質 寸法(mm)51×22.5×19 ブラック タイプ1×4用 表面処理黒亜鉛メッキ
1個
199 税込219
当日出荷

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499 税込549
当日出荷

LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)