3,519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMEHジャパンワークガイド
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
5,500 税込6,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,410 税込8,151
3日以内出荷

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,380 税込4,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ偏芯ラフガイド
エコ商品
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン 使用温度範囲(℃)-40~120 硬度R120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMEHジャパンワークガイド
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム 定尺(m)4(※呼称寸法)
1本
8,020 税込8,822
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4 硬度HRC53~56
1個
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TMEHジャパンワークガイド
GP40シリーズのプラコンに取付けるタイプのガイドです。
材質PVC樹脂 グレー 質量(g)2100 定尺(m)3(※呼称寸法)
1本
3,510 税込3,861
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)インサートガイド
ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)18 シリーズGF
1個
399 税込439
9日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セットベース(セリボルトタイプ) PF 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質鉄(S25C)/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TMEHジャパンワークガイド
プラコンに取り付けるガイドです。
材質PVC樹脂 定尺(m)3(※呼称寸法)
1本
3,130 税込3,443
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,350 税込2,585
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1袋(2枚)
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール 全長(mm)177 質量(g)500 内径(Φmm)22 外径(Φmm)254
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200 均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り) 奥行(mm)450 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台 コード長さ(m)3 取扱説明書(0.68MB)
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)作業台ウマ
錆に強く色落ちしにくい素材を使用した軽くて丈夫な市販合板用軽作業ウマです。 収納に便利な折りたたみ式で、上部には合板サイズ(約910mm×1820mm)に対応した回転式のずれ止め機構(コーナーガイド)がついています。
幅(mm)980 質量(kg)3.8/台 高さ(mm)737 奥行(mm)434
1セット(2脚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。 仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー セット内容平行ガイド・角度ガイド・スパナ 高さ(mm)テーブル面:240 テーブル寸法(mm)440×350
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

アルインコ作業台 CSF-TA
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数4 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
90,980 税込100,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)20 奥行(mm)450 セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 色(本体)アイボリー/グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕様組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付} 天板厚さ(mm)31
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手ぬいでしかできなかったパッチワークも手軽に楽しめます。 押えについているガイドに布端を合わせるだけで、布端から一定幅でぬうことができるので、ピースのぬい合わせが簡単です。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用 セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

作業台用オプションハンガー パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能。
高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り) 奥行(mm)450 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm)83 長さ(mm)46
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。DIY作業ボードは作業時の床への傷つきを防止し更に振動や衝撃を吸収します。表面には木材などをカットする際のガイドとしても使える便利なグラフィック付き。作業時の困り事をFABRACKのDIY作業ボードでお手軽に解決します。
材質表層:高強度プラダン(PP)、裏面:クッション材(ポリエチレン発泡シート) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)475×950×約8
1枚ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台用オプションハンガー 棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り) 奥行(mm)600 仕様組立式 付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 棚段数(段)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.16MB)
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)