高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス
寸法(mm)200×50×30
架数片側10ヶ架
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

メンテナンススタンド 自転車用
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質鉄
質量(kg)8.0(部品皿含む)
色グレー
高さ(mm)クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質スチール
キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)【テーブル】24
テーブル高さ(mm)880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品クランプ×4
材質アルミ竹
寸法(mm)680×550
質量(kg)11.6
高さ(mm)840
耐荷重(kg)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
仕様こぼれ止め付
トラスコ品番272-0950
材質スチール
質量(kg)10
色ホワイト
高さ(mm)370~450
奥行(mm)300
間口(mm)430
間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450
キャスター自在ストッパー4個付
均等荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)20
高さ調節20mmピッチで10段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール
質量(kg)2.35
色シルバー
耐荷重(kg)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワークスタンド用トレイ [チーム/ティエンス用]
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ワークスタンド用トレイ [ レースFC用 ]
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ディスプレイを移動できる小型自立スタンドです。
ジョイントアーム可動(前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)ができます。
クレーンアーム可動(上下左右可動・前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)。
VESA 75×75、100×100に対応します。
搭載機器も使いやすい高さに調整できます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質スチール
質量(kg)7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています
用途カラー:ナイトブラック。サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
色ナポリイエロー
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
色スカイブルー
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
色ファーストレッド
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています
用途カラー:ナイトブラック。サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
色シルキーホワイト
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
色ペールブルー
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
色ライムグリーン
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
付属品アタッチメンバー
質量(kg)1.9
最大伸長(mm)1700
縮長(mm)810
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類白色LED(交換不可)
設置場所室内・屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約5
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
仕様L字金属付属
寸法(mm)(縮小時)850
質量(kg)4.7
型番LE-ZT5
取付個数(作業灯)最大1個
伸長(mm)2000
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
仕様EA814EC-13、EL-11用
質量(kg)5.6
縮長(mm)1320
伸長時寸法(m)1.97
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個
付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)
エスコ品番EA814ZC-3
材質アルミパイプ、スチール
寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090
質量(kg)5.1
耐荷重(kg)7
最大伸長(mm)2450
縮長(mm)1180
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。
座る人の姿勢に合せて自然にベンディングする座面です。
移動には背の取っ手を使用。
仕様座面/ビニールレザー張り座面チルト機構座芯材/成型合板ウレタンフォームクッション脚部/スチール製ベース上下ガス装備
種別UWS-100
色座面:ブルー
キャスターなし
背もたれあり
素材レザー
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です
付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
材質アルミ
寸法(mm)(縮小時)1130
質量(g)1600
耐荷重(kg)約30
最低高さ(mm)1118
取付個数(作業灯)最大1灯
伸長(mm)2100
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌々日出荷
クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。
座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01
材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール
寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ)
グレードクラス100対応(目安)
導電性108Ω以下
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ