従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック
材質(ボディ)プラスチック
刃厚(mm)1.5
刃先角度(°)R30
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。
WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
硬質のプラスチックに特に有効です。
ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
用途セラミックブレード用
トラスコ品番363-6461
セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックハードカットブレード75°(CR6100)1個
質量(g)52
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162
刃長(mm)37
適合材プラスチック、金属など
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り
丸みがかった刃先でより安全
1枚の刃で金属刃の20枚分相当
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
セラミック段ボールカッターのみに使用可
従来の金属刃より安全
非導電性、非磁性
絶対に錆びず、化学薬品に不活性
刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃)酸化ジルコニウム
寸法(mm)33.3×6.26×1.33
質量(g)1
1パック(4枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。
材質(刃)セラミック
仕様オートロック式・ラバー付グリップ
材質(グリップ)ラバー
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(cm)9.5
仕様安全ロック付
材質刃部:ジルコニアセラミック柄:ABS樹脂台紙:紙・パッケージ:プラ
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。
材質(刃)セラミック
Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。
10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。
出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り
寸法(mm)164.50×23.2×8.6
質量(g)29.3
深さ(mm)切り口:19
ブレード#10483×1枚が本体内蔵
材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン
適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)133.5×17.3×17.3
質量(g)26
深さ(mm)12±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプカートリッジ式
交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)設定なし
産業機械用フューエルエレメントです。
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
誌面につくられた窓を開くと、乗り物の内部しくみや動きがリアルな図解イラストで理解できる窓開きしかけ絵本。登場するのは、子どもたちに人気の工事車両たち。どんな現場で、どんな車両がはたらいているのかも理解できます。掲載車両は、ブルドーザー、ホイールローダー、ラフテレーンクレーン、杭打機、かにクレーン、双腕重機、アーティキューレートダンプ、フォークリフト、高所作業車、振動ローラー、アスファルトフィニッシャー。ふだんなかなか近くで見られない、採石場や建築現場、道路工事の現場のようすも窓開きしかけで解説します。
判型A4変
ページ数16
著者名松島浩一郎(イラスト)
初版年月2023/01/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
関連キーワード