持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH
電源単3電池×2(付属)
精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)
機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。
セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書
測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃
質量(g)400
温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5
アナログ出力0~1VDC
センサーVaisala DRYCAP
精度(℃)±2
使用圧力範囲0~20bar
動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)
電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
アズワン品番2-9392-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g
アズワン品番65-5722-82
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
アズワン品番2-1858-14
1個
¥74,980
税込¥82,478
22日以内出荷
高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
測定範囲0~20%(CO2)
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)96
付属品CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)
プローブ径(Φmm)25
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm
アズワン品番65-5722-86
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
アズワン品番2-2027-11
1個
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
仕様●長さ:約1.5m
アズワン品番68-1074-22
1本
¥17,980
税込¥19,778
24日以内出荷
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)5×5
有効期限(年)3(屋内使用)
精度(℃)±2
発色温度(℃)70
発色白→赤
示温部寸法(mm)5×5
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約130(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃
付属品電池、湿度プローブ、取説
質量(g)約350
電源006P(9V)×1
精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)
プローブ197mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33
センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)
分解能(℃)0.1
サンプリング0.8秒/回
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)0.1
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ
アズワン品番65-5722-85
1個
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ
アズワン品番65-5722-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ
アズワン品番65-5722-84
1個
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。)
プローブを2本同時接続可能
視認性の高いカラー液晶ディスプレイ
約550万データのロギング機能
充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】
ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作
10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース
充電式バッテリ
耐久性に優れた設計と現代的な外観
記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境;屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス
アズワン品番68-1074-17
1台
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。
仕様●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10~+60℃●計測圧力範囲:0~20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は~1MPa)●計測露点範囲:-40~+60℃(ガス温度による)
計測精度露点±2℃(代表値)
プロセス接続G1/2"オネジ
サービス分類レンタル
応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。
仕様●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10~+60℃●計測圧力範囲:0~20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は~1MPa)●計測露点範囲:-60~+20℃(ガス温度による)
計測精度露点±2℃(代表値)
プロセス接続G1/2"オネジ
サービス分類レンタル
アズワン品番1-6778-01
質量(kg)約2.7
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)260×220×80
プローブ50×148×35(mm)
温度測定範囲(℃)-20~80
電源コード(m)2
外部出力0~5V
露点温度範囲(℃)-60~40
湿度測定範囲0.1~99.9%RH
センサケーブル長さ(m)1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
天然植物エキス100%の不快害虫忌避剤です。
殺虫剤のように虫を殺すのではなく、虫が嫌がる環境を作り出すことが目的です。
よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキスなど14の天然植物エキスを原料に構成されていますので、人体には無害です。
防虫効果・卵のふ化抑制効果 一般的なご家庭の不快害虫の忌避(虫よけ)や産卵・孵化制御に効果があります。
安全性 14種類の天然植物成分で構成されていますので、皮膚などに付着しても安全です。
抗菌効果 カビの制御効果がありますので、菌・カビの発生を大幅に遅らせることができます。
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。
仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。
270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。
このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約250(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS
電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本
ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)
本体質量(g)約330
アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω
温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)
センサー寸法(mm)Φ30×140
使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃
保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃
応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)
耐圧力(MPa)0~8(センサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)
接続配管G1/2”ネジ
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
形状丸皿
材質陶器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
形状深皿
材質陶器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
形状丸皿
材質陶器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
材質陶器
電子レンジ○
食器洗浄機○
種類ボウル
おりもの、水分がちょっと多い人に2倍吸収タイプ。
※サラサーティコットン100の2倍吸収量、メーカー試験による。
さらっとべたつきにくい。
※サラサーティコットン100との比較、メーカー試験による。
ふんわり吸収層と吸収体のW吸収でさらっと快適
従来品と同サイズ
高品質の天然コットン100%の表面シート
やさしく触れてかぶれにくい
全面通気性のバックシートでムレにくい
タイプおりものシート
羽有無羽なし
1袋(40個)
¥399
税込¥439
翌日出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)約0.7~1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ9~14×(L)200~930
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
用途押し目、肌着、ふきん、腹巻その他多様にご使用頂けます。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約33×10
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙42%使用の紙製です。
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙43%使用の紙製です。
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙40%使用の紙製です。
1本
¥96
税込¥106
4日以内出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙41%使用の紙製です。
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
規格M6
部品名称サラバネザガネツキナツト
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBCS23M 本体 ハンドル、背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.9、MBS328 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.27、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MBS231E 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.15、MKF-345 ホンタイ部品_No.27、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、BCS32A 背負枠部品_No.7、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.7、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.9、MBS326 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、MKF-306 本体部品_No.26、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.7、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.7、MKF-306 本体部品_No.23、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.7、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード