防腐剤無添加、無着色、無香料、やわらかくなめらかで、健やかな肌へ。お肌をやさしく守り、うるおいを逃しません。唇、顔、手、足などお肌全体にお使いいただけます。処方はそのまま、たっぷり保湿。パッケージ一新、ワンタッチキャップになって使い勝手バツグン!。※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。
仕様●内容量:40g●成分:ワセリン、酢酸トコフェロール、BHT
アズワン品番67-0486-07
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
名称Vaseline, white
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
アズワン品番89-0067-38
危険物の類別非危険物
特性眼刺激
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
化学・工業用薬品
用途化学・工業用薬品
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(500g)
¥1,188
税込¥1,307
欠品中
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
唇や手のケアに。大人はもちろん、赤ちゃんにも使えるやわらかでやさしいワセリン。お肌に負担をかけずにお使いいただけます。やわらかで塗りやすく、皮膚、口唇の乾燥を防ぎながらやさしく保護。無香料・無着色・パラベンフリー。使う分だけを出せる衛生的なチューブタイプ。ワンタッチキャップで開閉しやすい。
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
高品質のワセリン100%。無味・無臭。
香料・着色料・保存料は使用しておりません。
用途水仕事後の手荒れに。手荒れ防止にも。ゴム手袋等でかゆくなってしまう方。荒れてしまう方。顔、唇、(リップクリーム)からだの保湿・保護にご使用できます。
タイプワセリン 手荒れ防止・スキンケア
使用方法乾燥・肌あれが気になるところにやさしく押さえるように塗布してください。
皮膚への浸透性が少ないため、水分の蒸散を防ぎ保湿効果があります。ピュアリップは手を汚さず、直接塗れて便利です。
用途皮膚・口唇の保護・乾燥防止。
成分白色ワセリン
容量(g)10
アズワン品番8-8349-01
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
全身に使える白色ワセリン。
肌トラブルを防ぐには「保水・保湿」のあとにしっかり「保護」。
化粧品用に高純度に精製した100%ミネラルワセリン。
肌に保護ヴェールを作りコーティング。
水分蒸発を防ぎ、外部の刺激から肌を守ります。
スキンケア
・肌を保湿した後に使うと与えた水分の蒸発を防いでくれます。
ハンドケア
・ワセリンの油分が水をはじき手をガードします。寝る前に塗って手袋をするハンドパックもおすすめです。
リップケア
・乾燥して荒れた箇所や、唇の縦じわなど気になる部分に塗ってください。また、唇パックや口紅に重ねて塗ればグロスとしても使えます。
その他
・ヘアケア、化粧下地、花粉症対策、靴ずれ防止、好きな香り(精油など)を足して練り香水など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥920
税込¥1,012
10日以内出荷
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
1個(150g)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質
名称グリセリン
色無色透明
色数30↓(ハーゼン)
密度1.257↑(20℃)
適合塩化物試験/還元性物質試験
仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤
液性水性
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
皮膚への浸透性が少ないため、水分の蒸散を防ぎ保湿効果があります。
用途皮膚・口唇の保護・乾燥防止
仕様チューブ
成分白色ワセリン
容量(g)100
アズワン品番68-9770-88
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置
色透明
使用温度範囲(℃)-15~180
ちょう度#2
滴点なし
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量445g
1本(400g)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ピュア100%のワセリン。無香料・無着色・低刺激。唇の乾燥や荒れ防止に、口紅下地にも。直接塗れる斜めカットチューブ。
1個(10g)
¥399
税込¥439
当日出荷
天然由来のワセリン100%。無香料,無着色,防腐剤なしの無添加リップ。やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです
成分白色ワセリン
容量(g)10
アズワン品番60-1135-66
1本
¥288
税込¥317
9日以内出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズダヴ
あのワセリン(保湿成分)がジェルに!乾燥小じわを目立たなく!エイジングケアにもピッタリ!体・顔に使えるタイプ。
1個(190g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
皮膚の専門研究機関が開発した高純度ワセリンドライスキンクリームプラス
POINT1ベタつきにくい
乳化させることで、従来のワセリンの固めの質感を柔らかくさせることに成功!
POINT2使用料は米粒大でOK
伸びが良いので米粒大の量でスルスル伸びて、お肌をしっかり保湿
Point3高度に精製されたワセリン配合。お肌の乾燥を防ぐ保湿剤として毎日ご使用いただけます。ワセリンの膜が水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激物から肌を守ります。
Point4石油系界面活性剤フリー
石油系界面活性剤を使用しない独自製法でワセリンを乳化させることに成功。食品にも使用される天然乳化剤のレシチンで乳化しているため、肌に優しく、敏感肌の方や赤ちゃんの肌にも使用いただけます。
用途保湿/ワセリン
1個(30g)
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
生薬有効成分が肌あれ・しっしんに効く。クリームオイル(水添ホホバ油、ワセリン、硬化油)を新配合。濃厚な入浴感、しっとり感UP(従来品比)。使用回数はそのまま、コンパクトサイズに。米ぬかオイル3倍(従来品比)、アボカドオイル新配合。
使用場所浴室
シリーズ薬用ソフレ
医薬品医療機器等法医薬部外品
天然保湿成分 ハトムギエキス配合 透き通るようなみずみずしい素肌へ 保湿成分 セラミド・ワセリン・シアバター配合で、お肌のうるおいを保ちます。お肌にすっとなじみやすく、しっとりするのにべたつきません。乾燥によりごわついた角質層にも浸透し、柔肌へ導きます。無香料・無着色・低刺激性・アルコールフリー。
シリーズ麗白ハトムギ
1個(300mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。
ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
スクワラン、ホホバ、ワセリンの美容オイルを配合したなめらかしっとり肌に導く除毛クリーム。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(110g)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。
容量(mL)24
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。濃厚しっとり肌に。シアバター※3配合。濃蜜なクリーミー泡に包まれ、肌のうるおいを守りながらやさしく洗う。ほのかに甘く、心ほぐれるシアバターとバニラの香り(香料配合)。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3保湿成分。
シリーズダヴ
容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。
容量(mL)60
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。
容量(mL)12
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。
容量(mL)6
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ