23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

A4サイズのスマートなホットプレート。 ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。 スイッチ一つの簡単操作。 プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装) 質量(g)約1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×305×120
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

タイガー魔法瓶グリル鍋
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg)4.9 ブラウン 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約 1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1100 プレートプレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付 寸法(cm)【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50 温度調節範囲(℃)保温~240 満水容量(L)深鍋:3.7
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000 満水容量(L)2 電源コード(m)2.5 ブラック 本体質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
欠品中

アビテラックス電気グリルパン
定格消費電力(W)680 容量(L)(鍋)1.5 満水容量(L)1.8L 本体質量(kg)約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11 アズワン品番64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000 満水容量(L)2 電源コード(m)1.8 材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g)約1970 内径(Φmm)(鍋)240 深さ(mm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

オーム電機2WAYプレート
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)1000 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1640(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)318×147×235(ガラスふた含む)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ライフオンプロダクツスリムホットプレート
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。 3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。 朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)402×151×142 質量(g)1530 消費電力(W)約650 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約65~190 1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフスモールホットプレート
1~2人の食卓にちょうどいいサイズ。調理しながら熱々で食べられる!。約A4サイズで場所を取らない!。ボタン1つの簡単操作。フッ素加工プレート
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装) 質量(g)920 電源AC100V-700W(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×20.5×7.5
1台
3,998 税込4,398
12日以内出荷

2~3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。 エンボス加工&2コートフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい 深さ2.4cmでパエリア等レパートリー広がる。 中身の見えるガラスふた付き。 保温~230℃までの温度調節器付き。かんたんレシピ付き。
消費電力(W)1000 電源コード(m)1.4 材質本体:ポリプロピレン(樹脂部)、ふたつまみ:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装) 質量(g)約2050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×350×145 プレート寸法(Φmm)(内径)280
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック 寸法(mm)606×392×113 質量(g)4500 材質アルミ、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 温度調節範囲(℃)保温~約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334 コード長さ(m)約2.5 付属品平面プレート、ふた、コントローラー 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アイリスオーヤマワイドホットプレート2枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック 寸法(mm)606×392×138 質量(g)6500 材質アルミ、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 温度調節範囲(℃)保温~約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ) コード長さ(m)約2.5 付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ 仕様調理温度:ダイヤル式 セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)