25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8 口数1口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68 材質(天板)ステンレス 点火方式圧電点火方式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5 高さ(mm)68 外形寸法(mm)269×272 接続口Φ9.5mmゴム管
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(一口)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)5.6 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大4.2
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃性もアップした「シールドトップ」 今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」 Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質(トッププレート)ホーロートップ 質量(kg)3.5 ナチュラルホワイト 接続乾電池単2×2個 機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火 ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60 ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火 トッププレート(mm)320
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1 高さ(mm)111 外形寸法(mm)330×325 点火方式圧電点火 接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

五徳サイズ(mm):196×196。ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)。ガス接続口:Φ9.5mmゴム管。圧電点火式。立ち消え安全装置付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。 小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。 五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。 機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)33 材質(トッププレート)ホーロートッププレート (トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし 付属品なし 電源乾電池(単2・1.5V×2個) 口数1口 仕様グリルなし、上面操作コンロ 関連資料納入仕様図(0.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(一口)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)5.6 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大4.2
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1 材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5 電源(V)単3乾電池×2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180 材質(天板)クリスタルコート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニキッチンシリーズ 1口タイプ
材質(天板)ホーロートップ 色(天板)ナチュラルホワイト 取付け方法ボルト固定タイプ 天板幅(mm)318
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの色付けをしたあん生地を型に詰めて抜くだけで、見た目も美しい練りきりを簡単に作れます。 ごはんやすし飯を詰めれば、一口サイズの好みの形が作れます。 料理研究家の千葉真知子先生による「ご自宅で簡単に作れるレシピブック」付。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×70×H38、へら:約71×101×3 レンジ不可 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

お好みの色付けをしたあん生地を型に詰めて抜くだけで、見た目も美しい練りきりを簡単に作れます。 ごはんやすし飯を詰めれば、一口サイズの好みの形が作れます。 料理研究家の千葉真知子先生による「ご自宅で簡単に作れるレシピブック」付。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×70×H38、へら:約71×101×3 レンジ不可 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

お好みの色付けをしたあん生地を型に詰めて抜くだけで、見た目も美しい練りきりを簡単に作れます。 ごはんやすし飯を詰めれば、一口サイズの好みの形が作れます。 料理研究家の千葉真知子先生による「ご自宅で簡単に作れるレシピブック」付。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×70×H38、へら:約71×101×3 レンジ不可 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷