110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
62 税込68
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430 クローム
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。 材質SPCC 仕上ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


八幡ねじSELECTS 一文字
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途板のつなぎや箱のつなぎに 材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
1個ほか
特価
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(4個)
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)カラー隅金 一文字
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質 穴径(Φmm)3.6
1枚
67 税込74
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

八幡ねじ一文字
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)1
1セット(4個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 一文字
材質スチール・ユニクロ
1個
81 税込89
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子 材質 クローム 穴数7 取付ビス
1セット(4枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理ホモ処理 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途ジョイント補強、家具の転倒防止などにしようします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステン隅金 一文字
湿気に強くサビにくい。 半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途机、箱、組立棚、棚、椅子 材質 クローム 穴数4
1セット(4枚)
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱などの連結、補強に。
材質 付属品ビス4本 ゴールド 穴数4
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質鉄(ブロンズめっき)
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個) 材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 直径(Φmm)84 高さ(mm)97 質量(g)約170 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 外径×高さH(Φmm×mm)84×97 本体質量(g)約170 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)各150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS・PP 質量(g/個)約170 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ) 材質(リング)ABS LED使用数(個)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8243 材質スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm)126 寸法H(mm)30 寸法d(mm)48 寸法A(mm)114 寸法D(mm)6
1個
839 税込923
翌日出荷


1セット(5枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一文字づつ印刷された看板です。 安全衛生活動啓蒙に最適です。
1組(4枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





取付方式穴4 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)450×450 穴数4
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ特厚一文字
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 幅(mm)19 表面処理三価クロメート 適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 板厚(mm)3 穴数4
1セット(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)