クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。
トラスコ品番835-6908
質量(g)218
2018年トラスコ掲載ページ2 0499
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現!
打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート
使用条件回転・打撃
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3030D+CUD-H3030U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼
全長(mm)200
ドリル径(Φmm)12.5
トラスコ品番102-6632
質量(g)234
適合アンカーUC-3040、UCS-3040
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!
突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現!
打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工
使用条件回転・打撃
ねじの呼びMAW3050BWDH
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3040D+CUD-H3040U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)40
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
内容CUD-3040D+CUD-3040U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)40
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。
ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。
シーティーアンカーGTタイプ専用。
コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合GT/SGT/GT-D
トラスコ品番817-9577
適合機種軽量ハンマードリル
材質ドリル:超硬チップ/ホルダー:スチール
有効長(mm)35
シャンクSDS-plus軸
適合サイズ3030
刃径(mm)12.5
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ドリルビット単品です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工
トラスコ品番835-6907
質量(g)136
2018年トラスコ掲載ページ2 0499
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他
材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色白
外形寸法(mm)43×43×0.15
抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性UL94V-O
接着剤強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)0.5
剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ひんやり冷たいタオルサイズのウェットシートに虫よけ効果を追加。熱中症対策と虫対策の一石二鳥。アウトドアや園芸などに最適な商品です。
タイプ気化熱効果タイプ
1個(5本)
¥490
税込¥539
翌日出荷
パスタの分量もはかれる、一石二鳥の商品です。ゆで野菜やゆで玉子もすくえるトングです。
用途ゆでた麺やパスタ、野菜、ゆで玉子等を鍋の中からすくうトング
仕様麺をすくい易いギザ付
使用方法3つの穴:1人前、2人前、3人前のパスタ分量計測に
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-3668-60
1本
¥329
税込¥362
翌々日出荷
高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。イチオシ車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」!!
キャスターΦ30mm×4個(ストッパー付)
材質本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)10
ベース高(mm)50
昇降方式ガス圧式
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天然芝を思わせる景観を保ちながら、防草もこなす一石二鳥のシートです。基布(基材)に強度の強い生地を使用しており、耐候性がよいので、人工芝に穴が開きにくくなっています。穴が開きにくいので、雑草の種が地表に届かず、。また太陽光が地表に届かない為、雑草が生えにくくなっています。裏面は耐水仕様のSBRコーティングを施しており、雨が降っても溶けにくく、人工芝に穴が開きにくくなります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなど。
材質表面:ポリプロピレン(PP) 、基布(基材):ポリプロピレン(PP)、裏面:耐水仕様SBRコーティング
幅(mm)910
厚さ(mm)7
色グリーン
トラックの必需品! フロントガラス上部に付属の両面テープで取り付けて、簡単に内装をドレスアップできます! また、日差しのきつい日は日よけの役割もあるため、一石二鳥!(高さ:約130mm)
長さ(mm)約2200
腰を立たせ、背すじを伸ばす! 腰をしっかり支え、姿勢を美しくする一石二鳥のベルトです。
【背すじ部】背すじロングボーン1本通った背すじ28cmのロングボーンが背中をしっかりと支えます。
脇パッド脇部分に柔らかいパイル素材を使用しています。肌あたりやわらか。
背すじサイドベルトキュッと締めることで丸くなった背筋を無理なく伸ばします。
【腰部】幅広ベルト腰をしっかり支える幅広ベルト。脚の付け根部分はカーブ状になっており、座る時にも当たりにくい作りです。
素材テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性に優れ、快適な装着感を追求したメッシュタイプで、夏でもムレにくいサポーター素材。
特殊S型ステー幅広ベルトの背面に4本配置することで、適度な弾力性を持たせ、フィット感の向上を実現しました。
腰サイドベルト締め具合を簡単かつ、自在に調節。
メッシュ素材なのでムレにくい。
薄手タイプなので服の下に着ていても目立ちません。
日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生と共同開発
男女兼用
色ブルーグレー
材質ナイロン、ポリエステル、その他
性別男女兼用
組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ&チェア&布団の3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。こたつチェアは座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。
用途こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/こたつ/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/正方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単/工具不要
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
型番ヒーターユニット:MS-303H
保証期間1年
取扱説明書(4.71MB)
液だれも防ぎ、見た目も華やかに演出して一石二鳥の働きです。銀イオンが練り込んであり抗菌効果もあります。深さはメーカー比1.2倍の特深型になっています。
用途和風料理などにピッタリの緑鮮やかなバランでできたカップです。
材質(本体)PE
色グリーン
質量(g)41
一石二鳥!効率よく蒸し料理!ゆで料理をしている鍋の上にザルをのせるだけ。温野菜などが作れます。例えば、ラーメンを鍋で茹でているとき、トッピングのほうれん草・もやし等を蒸気で蒸して、できたら盛り付け。引っ掛け付なので、ボールにもセットでき、豆腐の水切りや霜降り下処理にも使えます。持ち手を短くしてあるのでテーブルの上にそのまま置いてもじゃまになりません。
材質18-8ステンレス
質量(g)160
長さ(cm)取手:8
内径×深さ(mm)175×28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×19×3
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
フラットヒーターで足元スッキリ!カジュアルこたつ。新生活や一人暮らしにピッタリなサイズ。適度なスペースを確保しつつ、圧迫感を抑えた程よいサイズ感。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使える。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分けられる。フラットヒーター200W。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。日本の冬を長い間暖めてきた、安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。フラットヒーターは面で発熱するため、足元をよりムラなく均等に暖めることが可能。やさしい暖かさが特徴なので熱すぎないこたつがお好みの方にオススメ。付属のコントローラーで運転のON/OFFと温度調節を手元で操作できる。温度はダイヤルで弱から強までを無段階で調節可能。
用途こたつ、テーブルとして。暖房 冬物 在宅勤務 テレワーク パーソナルこたつ フラットヒーター
質量(kg)12
色ブラック
消費電力(W)最大200、最小60
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)3
型番MCR-200E(D)
安全装置温度ヒューズ129度・2個
ヒーターカーボンヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
取扱説明書(0.76MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
品番:730、731、733 は高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」です。品番:732はテーブルがラウンドタイプになっていますので車椅子にも使用可能です。
材質本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)10
昇降方式板バネ式
ベース高(mm)50
自宅のような寝心地を目指した、クッションにもなる枕。キャンプをするのは年間でもほんの数日で、家の中で眠ってることが多いキャンプ用品。キャンプをしなくても毎日の役に立てれば、一石二鳥ですよね。ミニウサクッションマクラは、寝室、リビング、車の中など、あらゆる日常のシーンに溶け込むアイテムです。
セット内容製品本体、キャリーバッグ(クッションカバー)
材質マクラ本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 中綿:ポリエステル キャリーバッグ(クッションカバー):コットン
寸法(cm)(約)40×27×8
収納時寸法(cm)(約)W27×D20×H12
総質量(kg)(約)0.39
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ベッドからの起き上がり、立ち上がりをしっかりサポート!
布団ずり落ち防止用のベッドガードとしても使えて一石二鳥!
高さ調節してお好みの高さに!
用途手すり
質量(kg)2.74(ベルト込み)
材質(本体)スチール/アルミニウム/ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×375×815-114
アジャスター調整範囲(mm)20
使用高さ(mm)285~510(差込部)
手すり高さ(mm)820~1120
1個
¥6,488
税込¥7,137
3日以内出荷
30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。
安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。
自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。
6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。
ダイヤルひとつで簡単温度設定。
無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。
ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。
水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として
水圧(給水側)最大10bar
接続口3/4 NPT
関連キーワード
1
2
次へ