扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
質量(g)16
寸法L(mm)45
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)3
寸法B(mm)30
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)0~60
耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
材質ステンレス
質量(g)13
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)3
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)20
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)3.8
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)14
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10070
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)66
寸法L(mm)32
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42
寸法W4(mm)17.5
寸法W5(mm)16
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10068
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)102
寸法L(mm)40
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)72
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)50
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)23
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10067
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)256
寸法L(mm)65
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)6
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)5
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)6.4
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)28
寸法W3(mm)57
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)27
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10065
1個
¥408
税込¥449
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)51
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10069
1個
¥182
税込¥200
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)3.1
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)13
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10612
1個
¥317
税込¥349
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)136
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)55
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10066
1個
¥272
税込¥299
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
用途洗浄現場で使用されています。
材質SUS304
形状角型
メッシュ4
目開き5.5
目開き(mm)5.5
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10608
1個
¥755
税込¥831
4日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)3
寸法B(mm)43
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L(mm)32
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)4.5
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)3.9
寸法W1(mm)63
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)41
寸法W4(mm)19
寸法W5(mm)19
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10610
1個
¥473
税込¥520
4日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)3
寸法B(mm)37
寸法C(mm)M6
1個
¥331
税込¥364
9日以内出荷
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)245
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10607
1個
¥1,222
税込¥1,344
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)4.5
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)26.5
寸法H2(mm)3.9
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)38
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)17
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10611
1個
¥434
税込¥477
4日以内出荷
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10609
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
床と対象物に固定し、転倒を防止します。開閉式で広い設置角度に対応でき、180°可動します。金具中央の袋ナット、六角ボルトを外すことで移動可能です。壁沿いの場合は、奥側左右各1個ずつ固定、壁沿いにない場合は左右各2個ずつ固定してください。
用途検査・分析機器の転倒防止
仕様【取付範囲】床に設置されている対象物を固定する場合
セット内容金具:1個/ボルト:1個/袋ナット:1個/アルコールパッド:1枚
材質ステンレス
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
仕上サテン
材質真鍮
仕様左右兼用
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ