丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3
全長(mm)660
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)SUS303
仕上光沢バレル研磨
材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。
トラスコ品番807-0156
セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)
質量(g)450
1セット(2本組)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)30
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
仕様4mmかぶせ用
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
こんなお得な商品も!
丁番おこし棒
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
材質SS400
仕上クロメート
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
関連キーワード