37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番Sキット
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35.4 表面処理アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304 仕上バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番SSステンキット
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)26.9 表面処理アルマイト
1セット
889 税込978
9日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2枚)
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
92 税込101
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
655 税込721
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)32 寸法(高さ)(mm)6
1個
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)113×89×2.5 仕上ヘアーラインバフ
1組
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1袋(4個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)103×70×2.0 仕上ヘアーライン
1組
4,698 税込5,168
欠品中

ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)113×107×2.5 仕上ヘアーラインバフ
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HES3D-90型用ブラケット
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15 適合ヒンジ:HES3D-90型 材質亜鉛合金(ZDC) ブラック 仕上焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 25mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板用蝶番
エコ商品
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 = ガラス繊維強化ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。 このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
509 税込560
7日以内出荷

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>バットヒンジ高 ;/li> ;li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 ;/li> ;li>真鍮ネジ ;/li> ;li>固定方法 ;/li> ;li>フリースイングクロージングタイプ ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>長さ:30mm幅 ;/li> ;li>:30mm厚さ ;/li> ;li>:25mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ドア ;/li> ;li>キャビネット ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

隠しリフトオフヒンジ
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 30mm厚さ = 3mmピン形状 = リフトオフ
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2500以下 付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用) シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
1セット(2個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)