207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 種別AdMアダプタ
1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コネクタ形状レセプタクル コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト) 種別AdFアダプタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用 種別AdMアダプタ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用 種別AdFアダプタ コネクタ形状アダプタ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- 電線接続方式はんだづけ 仕様逆芯(電源側) 形状逆芯 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 コンタクト形状メス(ソケット)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ L座
エコ商品
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。 適合NRW-20 材質合成ゴム コネクタ形状プラグキャップ シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENRW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
9日以内出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)