低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。
焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
形状丸
タイプ平型タイプ
低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。
焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
形状丸
タイプドーム型タイプ
多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。
用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅
セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ
材質本体:珪藻土、網:鉄
質量(kg)5
直径(Φcm)28
高さ(cm)19
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
線材径Φ1.1mm クリンプ11mm目
形状角
材質亜鉛引き線
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災
付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)
材質本体:珪藻土、敷台:鉄線
質量(kg)4.2
直径(Φmm)270
高さ(mm)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19
口径(Φcm)約25
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
形状角
材質鉄亜鉛メッキ
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状角
材質18-8ステンレス
外枠径(mm)4
網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
バーベキューグリルの替え網です。
材質スチール
材質鉄(クロムめっき)
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
線材径Φ1.1mm クリンプ11mm目
形状角
材質亜鉛引き線
材質鉄線クロームメッキ
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。
高さ(mm)170
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240
材質本体:珪藻土 敷台:鉄線
質量(kg)7.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
関連キーワード