農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グリーン
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質PP
色オレンジ
弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途
色オレンジ
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。
材質樹脂
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA579BG-50A
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。
トラスコ品番851-2658
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)240
刃長(mm)130
刃幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥549
税込¥604
当日出荷
材質ポリプロピレン
色クリア
最大積載段数3段
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス(SUS420)
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。
穴径(Φmm)20
適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
最高使用回転速度(min-1)6000
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。
全長(mm)240
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
仕様貫通型
硬度HRC50°
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途あらゆるハガシ作業に。
ならし作業に。
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329
全長(mm)245
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)150
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.2
アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。
フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。
サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として
材質ステンレス鋼・ABS樹脂
色ピンク
使用目的花鋏
1丁
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。
全長(mm)約200
切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52~54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ!
以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました!
刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです!
その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155
刃長(mm)56
切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。
全長(mm)190
刃長(mm)約45
仕様ばね付
材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー
質量(g)130
刃厚(mm)3
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。
すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21
材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂
質量(g)約250
切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
キッチンで何でも使える万能はさみ 袋を切る、鶏肉や野菜などを切る、出来上がった料理を切るなどキッチン廻りで 大活躍してくれる万能ばさみです。
圧倒的なボリューム感
同価格帯のキッチンばさみと比べても、頑丈な作りで、力をこめやすく、ざっくり切れます。 刃はサビにくい日本製のステンレス採用。 カニ、手羽先、昆布等の固いものを切る時や食材の下ごしらえに重宝します。また、袋の開封やネジふた開け、クルミ割にも便利です。
安心の日本製
はさみ専門の工場で1本1本丁寧に刃付け、裏すき加工を行い、人の目による最終検品まで行っています。切れ味、耐久性には自信があります。 刃部はステンレス製で柄部は抗菌樹脂製なので、ながく清潔にお使いいただけます。
材質刃部:ステンレス特殊鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)122
寸法(cm)20.9×8.3×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷
定番のレジャーはさみが、デザイン、素材ともリニューアルしました。軽くて切れ味抜群、いつでもどこでも使える万能はさみ。手芸、洋裁、盆栽、ガーデニング、工作、釣、台所など様々な用途に。
全長(mm)約150
刃長(mm)約40
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)約40
1丁
¥699
税込¥769
翌々日出荷
カーペットからダンボールまで、ゴミの解体
分別に便利な万能ばさみ。「逃げ溝」に通して切断するので、手に当たらず思いのままに切断できます。
全長(mm)250
材質本体/炭素鋼、グリップ部/塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)65
TKG品番9-0587-1001
TKG品番(2017)6-0527-1801
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。
全長(mm)約185
切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52~54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バーテープやグリップなどから結束バンドや梱包材などのカットまで、幅広く使える万能バサミ。
切れ味のよいステンレス製のブレードと握りの良いラバー製のグリップを採用しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして
材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂
色オレンジ・イエロー
品番SV-3789
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。
仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm
材質特殊鋼
全長(mm)180
質量(g)190
刃長(mm)50
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
販売累計1,000万丁以上!愛され続けて30年のロングセラー万能はさみ!。。1. 驚く切れ味。30年の実績を支えるクラフトチョキの切れ味の秘密は、素材・研磨、そしてリベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかり力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。。2. さびにくく強い刃 [ハードクロム仕上げ]。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、錆びを防ぎます。また摩耗に強く耐久性があり、切れ味が持続します。メーカー試験機で梱包用PPバンド切断テストを実施。50万回の切断が可能な強靭さを実現しました。。3. 手にやさしいグリップ [やわらかグリップ]。作業の際につかみやすく、複数本の指を入れることができる大きなグリップで、手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用。指にあたる部分の接触面を広く取ることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。。4. 持ち運びも安全 [専用キャップ付き]。持ち運びにも安心・便利な専用キャップ付き。
付属品専用刃先キャップ
材質高炭素刃物鋼 [ハードクローム仕上げ]、ソフトグリップハンドル
サイズ(cm)16
錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。
水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。
【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。
【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。
【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。
収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に
全長(mm)約165
刃渡り(mm)約50
材質刃部:ステンレス/柄部:PVC
切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網
関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。
また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付
全長(mm)180
刃長(mm)50
使用目的剪定
切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで
切断能力(Φmm)10以下
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1938 年にツヴィリングが生んだロングセラーのクラシック料理バサミ。
料理に必要な要素を備えた最高品質の造りと万能なスタイルで、今も変わらず食卓で愛されています。
食材を切るだけでなく栓を抜く、缶やネジ蓋を開けるなどといった料理に必要な要素を備えた万能バサミはツヴィリングが世界で初めて提案したスタイルです。
鍛造で鍛えた素材。ツヴィリング独自の焼き入れ処理を施した鋼材を低温で焼き入れ硬化処理(-70℃)し、素材の組織を安定させて特性を引き出すフリオデュアと呼ぶ工程を行ない、ハサミの硬度・耐食性・切れ味の持続を向上させます。
全長(mm)200
質量(g)約140
TKG品番9-0478-2301
TKG品番(2017)6-0426-1901
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ