40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番309-6220 質量(g)330 最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g)約250 切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240 材質クロムモリブデン鋼 質量(kg)0.38 寸法a(mm)240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途紙や鉄等を小さく切断する際に 仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き 材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR 全長(mm)250 オレンジ/ブラック 刃長(mm)80 刃厚(mm)3.5
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250 仕様安全ガード付 幅(mm)80 厚さ(mm)23 切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番853-3715 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.38
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

錆に強いステンレス。 ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利! 安全ガード付で安心作業!
全長(mm)245 仕様安全ガード付 幅(mm)80 厚さ(mm)23 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。 刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。 全長(mm)約250 材質(本体)特殊刃物鋼(S55C) タイプ万能タイプB型 切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 材質(グリップ)PVC
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属板・アルミ缶などを反り上げずに切ることができます。ギザ刃つきでハードに使える万能金切鋏です。
用途金属板・アルミ缶等の切断に。 材質炭素鋼 全長(mm)245 質量(g)310 切断能力(mm)アルミ缶・銅板0.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

万能タイプで刃がノコ目なのですべらず楽に切断! 円形切りに
寸法(mm)250 全長(mm)250
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。 サビにくいステンレス製です。
全長(mm)240 サイズ240mm 板厚(mm)3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
寸法(mm)240 全長(mm)240 板厚(mm)3.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。 また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。 ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
材質特殊鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番831-5325 材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g)146.5 切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など 板厚(mm)3.0 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレードに特殊な非粘着塗装を施してあるため、非粘着性および耐久性に優れています。特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています。
用途強力な粘着物のカットに。ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応。 全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番361-6169 質量(g)138 刃厚(mm)3
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ 兼信
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途布の裁断に。縫製作業に。 付属品サック トラスコ品番166-3161 材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄 全長(mm)255 タイプ布切り用 刃長(mm)108 刃厚(mm)4.9
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。 下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。 ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。 仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドル トラスコ品番215-2873 全長(mm)250 質量(g)320
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

材質ハンドル:ソフトグリップ 全長(mm)255 質量(g)210 刃長(mm)107 材質(刃)アルミニウム
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。 材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上 タイプ布切り用 刃厚(mm)3.6
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)255 質量(g)400 規格ASME B107.500 材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼 最大切断能力(mm)55 圧着能力(mm)60~150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
全長(mm)254 刃長(mm)109 材質(刃)鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)475 規格ASME B107.500 最大切断能力(mm)32 圧着能力(mm)45~130
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

丈夫な刃で厚手の生地を切ることができます
全長(mm)240 刃幅(mm)100 材質(刃)スチール
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

全長(mm)255 質量(g)390 規格ASME B107.500 材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼 最大切断能力(mm)55 圧着能力(mm)65~165
1個
19,980 税込21,978
欠品中

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

全長(mm)240 刃長(mm)100 パッケージサイズ(mm)103×295×25 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2221-22
1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷

直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm)約250 刃長(mm)約55 質量(g)約390 刃幅(mm)約25 (閉時) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 刃厚(mm)約5 (片側) 切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

カーペットからダンボールまで、ゴミの解体 分別に便利な万能ばさみ。「逃げ溝」に通して切断するので、手に当たらず思いのままに切断できます。
全長(mm)250 材質本体/炭素鋼、グリップ部/塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)65 TKG品番9-0587-1001 TKG品番(2017)6-0527-1801
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm)約245 刃長(mm)約65 質量(g)約375 刃幅(mm)約20 (閉時) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 刃厚(mm)約5 (片側) 切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷