材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。
穴径(Φmm)3
帯鉄に穴を明けたプレート
穴が多く自在に取付可能
材質鉄
色クローム
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430
穴径4.2×6.8
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
こんなお得な商品も!
フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
ドアー枠や窓枠等取付用他、建築現場での仮止め/補強などに幅広くご利用頂けます。穴が穴が15mm間隔で開いてますのでお好きな位置でとめることができます。ビス穴径:3.0mm (ピッチ(芯々)15mm)。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)20
厚さ(mm)0.7
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート
材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付
寸法(mm)45×45×272
色ネオグレー
トラスコ品番302-0509
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)1.06
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能
材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ)
色シルバー
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。
ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。
チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上
材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取替用 ドアチェーンです。
今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。
賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。
材質本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ
色黒
本体サイズ(mm)180×33
チェーン長(mm)220
ホルダー寸法(mm)15×93
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
煙り臭いを吸い込むホットプレートです。
油を油受け皿に落とすので油跳ねが少なくヘルシーに食べれます。
万能プレートに取替えれば色々な料理もできます。
プレートの表面はノンスティックコーティングをしているので焦げ付かず洗浄が簡単です。
用途焼肉などを焼く、その他料理に使用
質量(kg)4.8
消費電力(W)1100
コード長さ(m)約1.5
最高温度(℃)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×14
関連資料(0.47MB)
取扱説明書(0.27MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)22
寸法l(mm)12
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)21
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C
質量(g)12.5
タイプM型
最高回転数(min-1[r.p.m])700
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304
形状垂直穴
A12
B22
H12
F16
寸法4-ΦP:3.5
Φd8
D18
C6
E32
G25
記号形状記号:601
締付ねじM4
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ミスアライメントに強い万能タイプ。
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。
ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。
【ディスク型カップリング】
バックラッシュゼロ
スムーズな回転伝達
あらゆる用途にある豊富なバリエーション
ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9
穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
シリーズML
耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)5
ねじりばね定数(N・m/rad)60
許容伸縮(mm)±0.3
許容偏心(mm)0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴
A□20
F21.5
Φd19.1
ΦD29
E21.5
P24
記号形状記号:H-200
締付ねじ2-M5
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)50
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)37
寸法d(Φmm)25
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304
形状垂直穴
A20.5
B40
F30
寸法4-ΦP:5.5
Φd20
D35
C10
E52
G42
記号形状記号:601
締付ねじM5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)37
寸法l(mm)20
寸法d(Φmm)18(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)98
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)72
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)54
寸法d(Φmm)36
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)26
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)31
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)82
山数2
寸法S(mm)1.5
寸法D(Φmm)64
寸法d(Φmm)41
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])460
寸法L(mm)140
寸法D(Φmm)70
寸法l(mm)39
寸法d(Φmm)35(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)490
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)1.64
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])560
寸法L(mm)122
寸法D(Φmm)58
寸法l(mm)34
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)343
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ