純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)25
寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)45
寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用3型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質銅
奥行(mm)45
寸法(縦×横)(mm)最大111×111、最小89×89
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。
用途仮設や仮止めに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)40
寸法B(mm)60
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)ビス:4.5
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上黒塗装
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)33
寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)23
寸法(Φmm)最大50、最小40
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)35
寸法(Φmm)最大105、最小75
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質銅
奥行(mm)53
寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用
材質銅
奥行(mm)63
寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
純銅製万能金具木口用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)25
寸法(縦×横)(mm)最大51×39、最小40×30
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)40
寸法(Φmm)最大130、最小100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口1型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具
材質銅
奥行(mm)23
寸法(Φmm)最大75、最小50
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)55
寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)22
寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)40
寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)40
寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製
トラスコ品番737-6031
寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1袋(100本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本
寸法(mm)120×120×36
表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板)
板厚(mm)2.3
告示1460号第1号ニ
建材試験センター第03A3302号
1セット
¥259
税込¥285
4日以内出荷
レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。
材質鉄(電着塗装)
質量(g)105
幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入
幅(mm)56
高さ(mm)91
質量(g)71
首下長(mm)20
太さ(mm)20
1組(4本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)510
耐荷重(kg)8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
●【商品重量】約65g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent round bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.065
色透明
耐荷重(kg)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
万能タイプなので大変便利なブラケットです。
監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗
付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個
色ホワイト
質量(g)580
耐荷重(kg)10
耐水性なし
使用場所屋内外
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)285
耐荷重(kg)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ