20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 適合機種電気ドリル タイプ丸シャンク
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材 材質コバルトハイス(HSS-CO) 適合機種電気ドリル
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。 材質クロムバナジューム鋼 セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 先端形状丸シャンク
1セット(8本)
1,398 税込1,538
当日出荷

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長(mm)110 サイズ9 シャンク径(Φmm)三本溝9 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)55 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
779 税込857
翌日出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)