カテゴリ

  • 測定用品(155)
    • テスタ(マルチメータ)(36)
    • 電気測定その他関連用品(57)
  • 制御機器(47)
    • 機構部品(電子部品)(7)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(7)
    • マイクロスイッチ(1)
    • スイッチ(24)
  • 切削工具(129)
    • ろう付けバイト(61)
  • 安全靴・作業靴(25)
    • 使い捨てスリッパ(11)
  • 科学研究・開発用品(71)
    • 保存/デシケーター(3)
  • 店舗什器・備品(216)
  • 医療(175)
  • 日用品(137)
  • 学童・教育用品(97)
  • 空調・電設資材(96)
  • 卓上消耗品(84)
  • 救急・衛生(67)
  • 防災用品(60)
  • 事務用品(42)
  • 介護用品(35)
  • オフィス家具(31)
  • 厨房用品(27)
  • 清掃用品(26)
  • 家電(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 研磨材(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 縫製用品(11)
  • 安全用品(6)
  • 手袋(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 理美容(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三和」の検索結果

1,683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(70件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
補修用テストリード
三和コネクタ研究所 コネクタ 三和コネクタ研究所三和コネクタ研究所 コネクタ三和コネクタ研究所
869税込956
1個
5日以内出荷
極数2形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250定格電流(A)10シェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
付刃バイト 三和製作所(三和バイト)付刃バイト三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)高性能吸湿剤 EXEX-DRY(三和)(2件のレビュー)
789税込868
1袋(12個)ほか
当日出荷
材質塩化カルシウム
スリッパ ブラウン(袋入) 三和スリッパスリッパ ブラウン(袋入)三和スリッパ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(250足)
5日以内出荷
材質ポリエステルブラウンサイズ(cm)27靴タイプスリッパ
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右片刃バイト)三和製作所(三和バイト)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質M20JIS規格33型
テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器テストリード細ピンアダプタ三和電気計器(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト 三和[電気材料]配線ダクト三和[電気材料](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から翌々日出荷
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てフェイスタオル 三和[店舗什器・備品]使い捨てフェイスタオル三和[店舗什器・備品]
17,980税込19,778
1箱(600個)
4日以内出荷
寸法(mm)240×840ホワイト混率(%)セルロース60、ポリエステル40アズワン品番65-0476-80
LCRメータ「LCR701」 三和電気計器LCRメータ「LCR701」三和電気計器
37,980税込41,778
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能各種パラメータ表示オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能ソートモードで部品判別も容易に対応データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料LCR701 単品カタログ(0.32MB)取扱説明書LCR701 取扱説明書(7.7MB)
メッシュバッグ ブラック 三和[店舗什器・備品]メッシュバッグ ブラック三和[店舗什器・備品]
5,998税込6,598
1箱(10枚)
4日以内出荷
温浴施設での浴室備品持ち運び用に最適。
ブラック材質バッグ:ポリエステル100%、下敷:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×240×125ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)160×200
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.42MB)取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.94MB)
サンドライ  420ml(シミ抜き・しみぬき・しみ抜き) (サンドライ) 三和化成サンドライ 420ml(シミ抜き・しみぬき・しみ抜き) (サンドライ)三和化成(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
溶剤とパウダー吸着による新しいタイプの繊維用シミ抜き剤
折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入) 三和[店舗什器・備品]折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入)三和[店舗什器・備品]
4,198税込4,618
1箱(200本)
4日以内出荷
用途宿泊施設アメニティホワイト材質PP全長(mm)170折りたたみ時長さ(mm)96包装形態マット袋
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から10日以内出荷
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付関連資料単品カタログ(0.45MB)ピン長さ(mm)19
アリゲータクリップ 三和電気計器アリゲータクリップ三和電気計器(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1組
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付関連資料単品カタログ(0.41MB)ピン長さ(mm)19
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から10日以内出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能関連資料PM11 単品カタログ(0.34MB)ピン長さ(mm)15取扱説明書PM11 取扱説明書(3.32MB)
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164特価
1本
当日出荷
アリゲータクリップ大 三和電気計器アリゲータクリップ大三和電気計器(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大全長(m)約0.02安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
セイフティ・ジョークリップ 三和電気計器セイフティ・ジョークリップ三和電気計器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種別セイフティ・ジョークリップRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 黒三和化工(3件のレビュー)
764税込840
1枚
7日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
防災用救急箱セット20人用 三和製作所防災用救急箱セット20人用三和製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
非常時の応急処置に備えて安心!!対応人数に応じた各種団体用救急セット。 避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを1つのボックスに! 防寒用アルミシートや冷却シートなど、体温調整を助けるアイテム入り! 応急処置時に役立つ、救急ハンドブック入り!
トラスコ品番819-4123セット内容三角巾×10、伸縮包帯(S×2/M×3/L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚/M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)×5、救急絆創膏(M:100枚)×1、防水パッド(S:6枚/M:5枚/L:4枚)、眼帯セット×2、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:10枚/こども用:10枚)、防寒用アルミシート×2、冷却シート(16枚)、万能ばさみ、メディカルキット、電子体温計、ワンタッチ式駆血帯、ソフトシーネ(5S,4S,3S)、一方弁マスク×2、救急ハンドブック、アルミケース質量(kg)4.7人数20人用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×245×265医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器
コーム 持ち手付(角型)(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]コーム 持ち手付(角型)(OP袋入)三和[店舗什器・備品]
2,198税込2,418
1箱(200本)
4日以内出荷
用途宿泊施設アメニティ材質PS寸法(mm)139包装形態OP袋
ステンレス製試験管立て 三和化研工業ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サンワAED収納ボックス 三和製作所サンワAED収納ボックス三和製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
ボディタオル(マット袋入) 三和[店舗什器・備品]ボディタオル(マット袋入)三和[店舗什器・備品]
2,598税込2,858
1箱(50個)
4日以内出荷
用途宿泊施設アメニティ材質ポリエステル寸法(mm)120×400タイプやわらかめ
折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入)三和[店舗什器・備品]
3,998税込4,398
1箱(200本)
4日以内出荷
用途宿泊施設アメニティホワイト材質PP全長(mm)170折りたたみ時長さ(mm)96包装形態OP袋
アリゲータクリップ 小 三和電気計器アリゲータクリップ 小三和電気計器(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー三和化工(1件のレビュー)
764税込840
1枚
欠品中
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材グレー長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
石けんネットひもタイプ 三和製作所石けんネットひもタイプ三和製作所(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20枚)
当日出荷
人気の石けんネットに新色登場。 小さくなった石けんを最後までご使用いただけることで重宝しますが、それ以外にも汚れた手を洗うブラシの役目もあり、ゴシゴシとしっかり洗えます。 フロアーで色を分けたり、カラフルで施設でもご家庭でもお役にたてます!
寸法(mm)160×100繰り返し・詰め替え対応
スタンダードさすまたツバ付 三和製作所スタンダードさすまたツバ付三和製作所(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
シューポン専用シューズカバー 三和製作所シューポン専用シューズカバー三和製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。 スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。 イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
用途シューポン専用の取り換え用シューズカバーです。材質PE
【オーダー】サンペルカ L-2500 黒 三和化工【オーダー】サンペルカ L-2500 黒三和化工(1件のレビュー)
760税込836
1枚
3日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
携帯ケース
不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ三和[店舗什器・備品]
32,980税込36,278特価
1ケース(400枚)
当日出荷から10日以内出荷
A4サイズマチ付きで使いやすいです
仕様●サイズ:300×250×マチ100mm●持ち手:25×390mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×8袋
...