586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4 タイプ単体 変速比1/12 適合モータ容量(kW)0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時) 変速機タイプゼロマックス
1個
102,854 税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1/2.4 ベルト1422V 全幅L(mm)140 極数(P)4 伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm)155 変速機タイプベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。
種類駆動プーリ
1個
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)175 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
829,800 税込912,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)156 ベルトA 変速機【従動側】P-86/P-98 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)51 プーリ外径(mm)86 軸穴径(Φmm)14
1個
31,280 税込34,408
当日出荷

変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1本
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)15 変速比1:4/1:2 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
75,491 税込83,040
当日出荷

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)7.6 変速比1:4 ベルトA 伝達容量(kW)0.2~0.4
1個
61,324 税込67,456
当日出荷

・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。
質量(kg)14 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
92,604 税込101,864
当日出荷


・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)19
1個
26,336 税込28,970
当日出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)14
1個
37,460 税込41,206
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)62~89 伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2 プーリ外径(mm)85 軸穴径(Φmm)14
1個
20,917 税込23,009
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)14
1個
22,723 税込24,995
当日出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)196 ベルトB 変速機【従動側】P-124/P-164 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)75 プーリ外径(mm)124 軸穴径(Φmm)19
1個
46,302 税込50,932
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)14
1個
17,684 税込19,452
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)24
1個
70,452 税込77,497
当日出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)156 ベルトA 変速機【従動側】P-86/P-98 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)51 プーリ外径(mm)86 軸穴径(Φmm)11
1個
31,280 税込34,408
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5~2.2 寸法P.D.(mm)96~150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)24
1個
46,873 税込51,560
当日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)2.4 サイズ124 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)14
1個
49,820 税込54,802
当日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)3.7 サイズ155 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)24
1個
74,255 税込81,681
当日出荷

質量(kg)2.8 サイズ125 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)19
1個
58,662 税込64,528
当日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)10 サイズ216 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)25
1個
76,061 税込83,667
当日出荷

その他【キー溝】キーなし 質量(kg)1.3 サイズ90 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)11
1個
40,122 税込44,134
翌日出荷

・レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)3.9 変速比1:2 ベルトA 伝達容量(kW)0.2
1個
33,657 税込37,023
翌々日出荷