1次電圧(V)R200/220/240
2次電圧(V)R100/110×2
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
温度上昇80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相-単相(二回路)
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1.5
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)100・115
タイプ降圧・昇圧兼用
仕様屋内型
トラスコ品番764-4639
質量(kg)14.5
電流(A)30
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力100・200/100・115V
電線仕様(一次)3.5mm2×2m
保護機能安全ブレーカー30A
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2
出力電圧(V)100
タイプ降圧
仕様屋内型
トラスコ品番436-0125
質量(kg)9.5
電流(A)20
電線仕様-長さ(m)2
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力200V/100V
保護機能安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT
出力115V×2、三相200V×1
定格電流(A)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量1.5KVA
入力三相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
三相から単相変換
二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
単相側に単相回路が1回路とれます。
三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧三相 200V
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)100(コンセント2個)
タイプ降圧
付属品20A-250Vプラグ付
質量(kg)9.5
周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)
2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)
絶縁種別F
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
温度上昇100℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スター/デルタ
基準電圧入力400V・出力220V
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。
電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)3(出力最大:30A)
タイプ降圧
電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195
入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグ
ブレーカー容量15A(入力側)
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708
幅(mm)263
質量(kg)17.2
高さ(mm)233
奥行(mm)234
コンセント個数4(出力)
出力電圧(V)単相100
容量(kVA)3(連続定格)
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)30
コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様VCT(一次)
保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)2(一次)
電線仕様-心数(C)3(一次)
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む)
騒音値(dB)50以下
保護等級IP65相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式トランスレス方式
使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時)
待機電力(W)6W/60VA以下
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
入力電圧(V)200
容量(kVA)3
トラスコ品番162-0492
幅(mm)260
質量(kg)17.5
高さ(mm)230
奥行(mm)235
コンセント個数6
コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2
電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m
保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-77
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様屋内専用ケース
塗装色マンセル5Y7/1
1次電圧0~200/220V
2次電圧0~24/26V
仕様複巻
端子形状P型/端子台式
取付穴(mm)Φ4.5×10
周囲温度-5~40℃
相対湿度45~85%
使用環境標高が1000m以下
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。
入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。
三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)
周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。
入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。
三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)
周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)
仕様複巻、静電シールドなし
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スターN付/デルタ
基準電圧入力400V・出力200V
LEM DVL 500 シリーズ電圧トランスデューサは、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されており、電圧の電子計測に使用できます。単相及び三相インバータ、チョッパー、コンバータ、ドライブなどの用途があります。最大 750 V のバイポーラ及び絶縁測定 電流出力 ねじ山付きスタッドによる入力及び出力接続 AV 100 ファミリに対応しています
仕様●センサ技術:クローズループ●電源電圧:±24 V●出力電流:-75 → mA●シリーズ:DVL
アズワン品番65-7298-58
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード