25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。 種別乾式用エレメントフィルター
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用 消費電力(W)1100 電源単相100V
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器 動画あり
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748 適合機種SAV-110シリーズ 質量(kg)0.22 アズワン品番64-9622-96
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷


新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明 寸法(mm)445×465×820 質量(kg)21 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ タンク容量(L)14 コード長さ(m)7 モーター出力(kW)1.1 吸込仕事率(W)422 風量(m3/min)3.0 吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O) ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 アズワン品番7-5623-06
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷


1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)18 質量(kg)24 トラスコ品番459-4550 幅(mm)450 高さ(mm)920 奥行(mm)510 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.5 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)24.5
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V)単相100 タンク容量(L)14 集塵容量(L)7 質量(kg)19.5 トラスコ品番459-4541 幅(mm)445 高さ(mm)820 奥行(mm)465 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.4 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)24.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

電動バキュームクリーナー 三立機器 動画あり
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ乾湿両用 電源AC100V 50/60Hz コンセント形状2Pプラグ モーター出力(kW)1.1 電源コード(m)7 ホース長さ(m)2.5
1個
296,000 税込325,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)21 仕様乾湿両用 トラスコ品番459-4568 幅(mm)445 高さ(mm)820 奥行(mm)465 消費電力(W)1100 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)3 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)31.4
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズル アズワン品番65-8890-47
1個
489,800 税込538,780
17日以内出荷

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100 タンク容量(L)14(有効約8) 集塵容量(L)14 吸込仕事率(W)285 質量(kg)約10.9 付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75 ホース径(Φmm)32 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)75 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器 動画あり
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

工業用バキュームクリーナー 三立機器 動画あり
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)