150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数2P 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む) 出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択) 電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子 動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します) 保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用) 最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マックエイト三端子用スペーサー
エコ商品
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷

実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類工作キット 基板寸法(mm)約90×74 出力電圧(V)0~14 出力電流(A)0.4 入力電圧(V)DC12~20 定格電流(mA)20~400
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット 基板寸法(mm)100×45 寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2) 出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2) 出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合) 入力電圧範囲(V)DC3.5~25 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様出力電圧 = 9 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正高さ = 9.5mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
材質オレフィン系エラストマー UL94V-0 標準色
1箱(1000個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値1MΩ(±5%) 質量(g)30 バンド幅(mm)20 コードあり
1個
499 税込549
当日出荷


仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷


高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可) 使用電池単3形電池×2本(別売) 電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間約6ヶ月
1セットほか
779 税込857
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正精度 = ±4%MC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
760 税込836
当日出荷

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)10 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2 寸法H(mm)1.8 寸法a(mm)1.6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)11 頭部形状ナベ 寸法b(mm)1.6 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.4 外径d(Φmm)(最大)6.9 寸法dk(Φmm)7 角座番号6 角座寸法(mm)11.0×1.2
1箱(900本)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
28,900 税込31,790
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性難燃 色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル)オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)54 寸法(mm)94×54×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)175 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.65 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85 寸法A(mm)210 寸法D(mm)195 寸法E(mm)78 漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)50 寸法B(mm)95 寸法C(mm)50 寸法H(Φmm)4.5 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min) 寸法FM4 寸法GM4 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。 USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm) 主な仕様 入力端子:USB(A) 出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 長 さ:約1.0cm(全長)
入力端子USB(A) 全長(cm)約1.0 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
899 税込989
当日出荷

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる25cmショートタイプの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約25cmのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しており、ケーブルが邪魔にならずにコンパクトに持ち運び、充電することができます。 選べる3カラー ブラックとメタルグレーの2カラーをラインアップ。
入力端子USB(A) 全長(cm)約25 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。 材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。 定格電圧(V)600 適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子) 最高使用温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)88 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.6
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5 寸法(mm)28.5×28.5×10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
寸法(mm)94×54×30 高さ(mm)30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)127 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)63 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷