ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用
質量(kg)0.12
アズワン品番64-8273-52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
GSP-400FTとGTH-1(またはGSP-SH)を同時に三脚へ取り付け可能です
アズワン品番61-0102-63
1個
¥7,598
税込¥8,358
17日以内出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。
鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ボルト止めができる長穴付きのアングルです。
ボルト止めをすることで強度があがります。
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・プラスチック
幅(mm)270
高さ(mm)5
質量(g)91
奥行(mm)30
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。
鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ
質量(g)276
寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
用途ビデオ三脚
色ブラック
段数3
扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途ビデオ三脚
段数4段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)26
最低高さ(mm)700
収納寸法・長さ(mm)620
伸長(mm)1625
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46
付属品三脚ケース
質量(g)1290
耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3
最低高さ(mm)455(ローポジション不可)
スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)
脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
完璧な多目的Vlog用三脚です。多様な撮影方法(エクステンド、ロー三脚、三脚、マンティス、モバイルブイログ、ハンドヘルド、マンティスモードへ切り替えて)で、セットアップできます。三脚をあらゆる面に吊り下げ、360度回転させて撮影できます。マグネシウム構造により、耐久性と軽量化を実現。
セット内容マンティスポッド×1、ベースプレート×1、ミニフォンホルダー×1、収納袋×1、ハンドストラップ×1
材質マグネシウム、シリコーン
寸法(mm)三脚昇降時の長さ:205、ロービューモード時の長さ:115、エクステンドモード時の長さ:325
質量(g)262
対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)2.5まで
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台
耐荷重(kg)9
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
微細なポジショニングコントロールを簡単操作できるスライドプレート。
スピーディなセットアップを可能にするシンプルなロックリリースレバー。
2枚を90°の角度で組み合わせて使用することが可能。
正確なポジショニングが必要とされるマクロ撮影にも最適。
1/4'' ネジが付属。
材質アルミ
質量(kg)0.52
長さ(cm)アクセサリーサイズ:180
最大耐荷重(kg)8
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:190、格納:220
質量(g)(約)212
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:383、格納:220
質量(g)(約)200
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約4.9(ケース除く)
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1セット
¥125,799
税込¥138,379
7日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は卓上置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約124、メタルプレート:約2
内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
耐荷重(g)約280
特性マグネットで簡単に着脱可能卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135
地上高さ(mm)最小:約130、最大:約250
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
仕様レバーロック
付属品プレート:200PL
質量(kg)3.2
タイプ3ウェイ雲台
段数脚:3
寸法(cm)縮長:80
素材カーボンファイバー
搭載可能質量(kg)12
伸長(cm)最大:187
脚径(mm)最大:29.2
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
エレベーター機構にクランク式を採用。取付機器の高さの微調整が可能。直径50mmの滑り止め付フットパッドが、接地面との滑りを軽減させ、安定した機器設置が可能。荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限がある狭い場所で、より安定した設置が可能。ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のあるアルミ削り出し取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。エレベーター底面に1/4UNCのネジを設け、オプションのエレベーターフック2などのアクセサリーが取付可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):265●地上最低高(mm):680●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1710(全高時)
質量(g)2950
段数2段
全高(mm)1395
パイプ径(Φmm)Φ28
縮長(mm)830
搭載可能質量(kg)20
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約570mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は床置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約272、メタルプレート:約3
内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
耐荷重(g)約280
特性マグネットで簡単に着脱可能床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×30×245
地上高さ(mm)最小:約240、最大:約570
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様レバーロック
付属品プレート:200PL
質量(kg)2.94
タイプボール雲台
段数脚:4
寸法(cm)縮長:67
素材カーボンファイバー
搭載可能質量(kg)15
伸長(cm)最大:185
脚径(mm)最大:29.2
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
仕様レバーロック
付属品プレート:200PL
質量(kg)3
タイプボール雲台
段数脚:3
寸法(cm)縮長:72.5
素材アルミニウム
搭載可能質量(kg)15
伸長(cm)最大:181.5
脚径(mm)最大:30
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG
色イエロー
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に
セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本
寸法(mm)本体:約280×119×90
質量(g)本体:約710
入力電圧(V)5
タンク容量(mL)1000
保証期間ご購入から1年間
使用環境温度(℃)0~50
入力電流(A)1.5
誤差計測誤差範囲:±0.3℃
距離センサー反応:約0~5cm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)305
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ