デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色ブラック
質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
GoProHero アクションカメラをFat Geckoカメラマウント、市販されている一脚や三脚、ゴリラポッドなど汎用の1/4 x 20 三脚ネジに取り付けるためのアダプタです。GoProアダプタには取り付け用ナットが固定された状態でついているのでカメラの取り付けの際、取付けネジが空回りすることもなくスムーズにカメラの取り付けが行えます。固定用ネジは付属していません
質量(g)20
最大積載量(kg)910
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)直径32×28
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2
質量(g)約525
付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース
寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410
段数4段
材質(パイプ)アルミ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー
質量(g)100
対応機種全てのGoPro カメラ
タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。
iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント
ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ
耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド
縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック
ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.15
寸法(cm)5.3×7.6×13.6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
一脚にクイックリリース機能を追加します。
アダプターで高速セットアップやマウント取り外しやすくなります。
幅広いカメラやスポッティングスコープの自由さのため。
どこにでも運べますようのタフで軽量なアルミニウム。
互換性を最大化するためのユニバーサル6.3ミリメートルと9.5ミリメートルのスレッド。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)0.17
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)アクセサリー:5.2×7.4×2.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
用途PMP-001型用
アズワン品番64-3881-20
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書PMP-001用ソフトケース三脚マウント付(0.12MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。
ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン
質量(kg)0.09
色黒
寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
小型ミラーレスカメラに最適。LEDライト、マイクなどの機材にも便利
1kgまでの小型カメラに最適。フラッシュ・LEDライト・マイクなどの保持にも便利
パン・ボールロックを1つのノブで操作
上部1/4''オスネジにJOBYグリップタイトなどのマウント取り付けも可能
ゴリラポッド1Kスタンドなど、三脚への装着に(底部1/4''メスネジ)
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.051
寸法(cm)4.5×2.75×6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
7~10インチタブレット用マウント付きゴリラポッド
iPad mini、iPad Air Pro 9.7など幅128-192mmのタブレットに対応
タブレットの向きを自在に調整可能
傾き調整、横位置縦位置切替が可能
柔軟な設置が可能なゴリラポッド
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.286
寸法(cm)5.4×7.6×29.7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。
機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。
マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。
三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。
カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。
ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1
耐荷重(kg)0.3
本体質量(g)80
取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
耐荷重(g)200以下
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるミニ三脚です。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをワンタッチで取り付けできます。・柔軟に曲げられるベンダブル三脚。脚はぐねぐねと自在に曲げられるフレキシブルなベンダブル構造。滑りにくいラバーで覆われています。立てる、巻き付ける、引っ掛けるなど使い方いろいろにスマホを設置可能。傾斜した場所や凹凸な接地面でもスマホを水平に調整することも可能です。三脚として撮影に使用するのはもちろん、デスクトップでスマホホルダーに、キッチンでレシピ動画視聴に、。ベビーカーのパイプに巻き付ける等、アイディア次第でどんな場所にもどんな目的でも使用できます。・スポーツカメラ用ハウジングマウント対応。先端のリングマグネット部を取り外せば、GoPro等に採用されているハウジングマウントの取付にも対応。スマホだけでなく、GoPro用ミニ三脚/グリップとしても使用することができます。・折りたたんでコンパクトに収納、持ち運び。未使用時は全長約26cmとコンパクトに収納可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き。本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
色ブラック
質量(g)約146
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約265×35(三脚部)/60(リング部)×35
対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。耐荷重:50Kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。
材質アルミ合金
色黒
耐荷重(kg)50
COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。
強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。
3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.48
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90
耐荷重(kg)3
寸法(cm)13.3×13.3×44
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。商品重量 約1730g。耐荷重:50kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、 。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。
材質アルミ合金
色黒
質量(g)1730
耐荷重(kg)50
長さ(cm)79~150
1本
¥10,790
税込¥11,869
6日以内出荷
変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚
付属品三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約64
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く
アズワン品番64-9711-80
地上高さ(mm)最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。
用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。
材質プラスチック
質量(g)58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92
取付ねじカメラ:1/4インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1/4マイル(400m)の長い照射距離を誇ります。極端な距離での照明対象が必要とされる屋外での使用に最適です。革新的なリフレクターデザインにより、驚異的なビーム距離と同時に、近距離での有用なフラッドパターンを実現しています。COB内蔵により、センタースポットよりさらに広い白色光と、赤色光のフラッドモードが追加されました。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモード選択ができ、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚マウント、キャリーランヤードを内蔵。耐久性の高いPA66、ゴム、航空機用アルミニウムを採用。
付属品充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番368-4261
材質ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)93
色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)180
奥行(mm)60
電源(V)5
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)500
最大点灯時間6時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色ブラック
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色グリーン
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色ホワイト
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
三脚やGoProアクセサリーにOSMOPocketの下部を固定するためのマウントです。
アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能
本製品の三脚用マウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なカメラ用アクセサリーに取り付けることができます。
また、Pocket用ホルダーを取り外せば、三脚用マウントにOSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。
自撮り棒や三脚等の市販のカメラアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
充電ケーブルの接続が可能
ホルダーの底面が開口しており、本製品を装着したまま充電ケーブルを接続可能。
また、側面にはmicroSDカード用の切り欠きもあります。
材質プラスチック
対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ニコンFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター(三脚座付き)。ニコンFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント
変換内容ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換、三脚座付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アクションプロテクターカバー等をGoPro用三脚に取りつけるためのベースマウントです。1/4インチのメスネジ2ヶ所付。
用途ベースマウント
対応GoPro用
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター
質量(g)11
全高(mm)29
直径(mm)24
関連キーワード
1
2
3
4
次へ