674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカMM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。 仕様WSX445用インサート 材質MV1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカBM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工 刃数1コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】5 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)14.7 角度(°)【勝手付きインサート】5 刃幅(mm)1.2 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)12.22 ブレーカR-GS コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1 R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 シートサイズB RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)21.05 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカGL コーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05 R公差(mm)±0.03 刃幅公差(mm)±0.02 材種RT9010 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.05
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)14.7 刃幅(mm)1.2 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)12.2 ブレーカGS コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1 R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 シートサイズB RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】8 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカR-GS RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】15 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカR-GS RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数1コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】7 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 外形寸法(mm)75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)] フレーム30A 定格絶縁電圧(V)- 接続表面形 電流(mA)操作(rms at 60Hz):1150 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続- 電気的開閉耐久性10万回 Pf=0.8 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 定格使用電圧(AC V)100-200 操作電圧(V)24 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1 アイソレーション適合-
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム100A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 BV-C1
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5 定格感度電流(mA)30 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷側端子仕様速結端子 動作時間(s)0.1
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1台
7,098 税込7,808
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)