「三菱 除湿器 タンク」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4 適合本体シリーズ名パワータンク単色 方式ノック式 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷


1個
649 税込714
当日出荷

希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43 タイプ希釈不要 材質エチレングリコール、防錆剤、色素 凍結温度(℃)-30 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 回転方向左(軸出力側より見て) 潤滑方式強制飛沫式 気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式 点火方式無接点マグネット点火 エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム 推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20 速度調節方式遠心重錘式
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6 最大径(Φmm)12.4 材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付) 全長(mm)144 質量(g)13 シリーズパワータンク エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)